HLAČE JEANS STRETCH X MODR. 52

56,9
56,9
Izdelane iz inovativnega raztegljivega materiala za optimalno svobodo gibanja. Opremljene so z žepom za meter in žepom za telefon za še več praktičnosti pri delu.
Priloge
Art.-Št.: AW202600467
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Delovne hlače

Trpežne in raztegljive delovne hlače iz težjega bombažnega materiala z elastanom, primerne za vsakodnevno uporabo.

  • Barva: modra
  • Material: 98 % bombaž, 2 % elastan
  • Gramatura: 350 g/m²
  • Izdelane iz trpežne, raztegljive tkanine
  • Pet zunanjih žepov
  • Žep za meter
  • Žep za telefon
  • Trpežna zadrga YKK
  • Pranje pri 40 °C
  • Vzdrževanje: ne beliti, sušenje v sušilnem stroju pri običajnem programu, likanje pri nizki temperaturi do največ 110 °C, kemično čiščenje ni dovoljeno
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost 52
Materjal 98% bombaž 2% elastan - pribl. 350 g/m2
Standard OEKO TEX standard 100
Dobavitelj MODYF
*
*
*

Delovne hlače

Trpežne in raztegljive delovne hlače iz težjega bombažnega materiala z elastanom, primerne za vsakodnevno uporabo.

  • Barva: modra
  • Material: 98 % bombaž, 2 % elastan
  • Gramatura: 350 g/m²
  • Izdelane iz trpežne, raztegljive tkanine
  • Pet zunanjih žepov
  • Žep za meter
  • Žep za telefon
  • Trpežna zadrga YKK
  • Pranje pri 40 °C
  • Vzdrževanje: ne beliti, sušenje v sušilnem stroju pri običajnem programu, likanje pri nizki temperaturi do največ 110 °C, kemično čiščenje ni dovoljeno
Specifikacije izdelkov
Velikost 52
Materjal 98% bombaž 2% elastan - pribl. 350 g/m2
Standard OEKO TEX standard 100
Dobavitelj MODYF