Popular products from category Neizoliranje kabelske spojke
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
Kabelski končnik, micro timer 1
Različice:
4
Prikaži vse
Kabelski končnik, D2,5 1
Različice:
3
Prikaži vse
Kotna ravna vtična tulka, neizolirana
Različice:
3
Prikaži vse
375-delni set kabelskih spojk VW v sistemskem kovčku
Različice:
1
Prikaži vse
Ploščat kabelski čeveljček GSK
Različice:
2
Prikaži vse
Okrogli vtikač
Različice:
1
Prikaži vse
Prva
Prejšnja
1
...
5
6
7
...
23
Naslednja
Zadnja
Neizoliranje kabelske spojke
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Min./max. prečni prerez žice
Pobriši vse
0,5-1 mm²
0,5-1,0 mm²
0,5-1,25 mm²
0,5-1,5 mm²
0,75-1,5 mm²
1-2,5 mm²
4-6 mm²
Material
Pobriši vse
Bronasta
Medenina
Premer pritrdilnega ušesa
Pobriši vse
1,2 mm
4 mm
Premer čepov
Pobriši vse
1,65 mm
2,1 mm
Prečni prerez žice
Pobriši vse
0,5 mm²
1 mm²
2,5 mm²
Kontaktni merilnik
Pobriši vse
6.3
Oblikovanje
Pobriši vse
Nezapečateno
Zapečateno
Nazivna velikost ploščatega vtiča/pritisnega konektorja/reznega konektorja
Pobriši vse
6,3 x 0,8 mm
Notranji premer
Pobriši vse
3,9 mm
Dimenzije sistema
Pobriši vse
4.4.1
Površina
Pobriši vse
Navaden
Pokrito z nikljem
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki
Nedavno ogledani izdelki
SAMOVRTALNI KLEPARSKI VIJAK-6KT-R9010-4,8X80