Popular products from category Neizoliranje kabelske spojke
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
KONEKTOR PLOŠ.(SN)-(2,8X0,8)-(0,5-1,0QMM)
0558127001
KAB.KONČ.VTIČNI (CN)-D1,0-(0,5-1,0QMM)
0558181102
KONČNIK KABELSKI PUŠA-(SN)-D4,0-(0,5-1,0QMM)
0558183002
KAB.KONČ.VTIČNI (CN)-D4,0-(1,0-2,5QMM)
0558183103
KONČNIK KABELSKI-(SN)-(MQS)-0,5QMM-L200MM
0558470102
PLOŠČATI VTIČ. TULEC-(CN)-(MTII/III)-1,0QMM
0558471006
Prva
Prejšnja
1
...
21
22
23
Naslednja
Neizoliranje kabelske spojke
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Min./max. prečni prerez žice
Pobriši vse
0,5-1 mm²
0,5-1,0 mm²
0,5-1,25 mm²
0,5-1,5 mm²
0,75-1,5 mm²
1-2,5 mm²
4-6 mm²
Material
Pobriši vse
Bronasta
Medenina
Premer pritrdilnega ušesa
Pobriši vse
1,2 mm
4 mm
Premer čepov
Pobriši vse
1,65 mm
2,1 mm
Prečni prerez žice
Pobriši vse
0,5 mm²
1 mm²
2,5 mm²
Kontaktni merilnik
Pobriši vse
6.3
Oblikovanje
Pobriši vse
Nezapečateno
Zapečateno
Nazivna velikost ploščatega vtiča/pritisnega konektorja/reznega konektorja
Pobriši vse
6,3 x 0,8 mm
Notranji premer
Pobriši vse
3,9 mm
Dimenzije sistema
Pobriši vse
4.4.1
Površina
Pobriši vse
Navaden
Pokrito z nikljem
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki