Popular products from category Neizoliranje kabelske spojke
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
Ploščat konektor SN
Različice:
1
Prikaži vse
Ploščati vtični tulec
Različice:
1
Prikaži vse
Ploščati vtični tulec
Različice:
1
Prikaži vse
Ploščati vtični tulec 2
Različice:
3
Prikaži vse
Ploščati vtični tulec
Različice:
1
Prikaži vse
Ploščat vtični tulec, (9,5X1,2)
Različice:
1
Prikaži vse
Prva
Prejšnja
1
...
12
13
14
...
23
Naslednja
Zadnja
Neizoliranje kabelske spojke
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Min./max. prečni prerez žice
Pobriši vse
0,5-1 mm²
0,5-1,0 mm²
0,5-1,25 mm²
0,5-1,5 mm²
0,75-1,5 mm²
1-2,5 mm²
4-6 mm²
Material
Pobriši vse
Bronasta
Medenina
Premer pritrdilnega ušesa
Pobriši vse
1,2 mm
4 mm
Premer čepov
Pobriši vse
1,65 mm
2,1 mm
Prečni prerez žice
Pobriši vse
0,5 mm²
1 mm²
2,5 mm²
Kontaktni merilnik
Pobriši vse
6.3
Oblikovanje
Pobriši vse
Nezapečateno
Zapečateno
Nazivna velikost ploščatega vtiča/pritisnega konektorja/reznega konektorja
Pobriši vse
6,3 x 0,8 mm
Notranji premer
Pobriši vse
3,9 mm
Dimenzije sistema
Pobriši vse
4.4.1
Površina
Pobriši vse
Navaden
Pokrito z nikljem
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki