¸
Za prikaz cen
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
EKSKLUZIVNA MOTOGP™ DARILA
VEČ INFO
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
Navojni zatiči
Navojni zatiči
Popular products from category Navojni zatiči
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
Nastavitveni vijak s šestrobim nastavkom in rezalnim obročem, ISO 4029, jeklo, 45h, gladko
Različice:
17
Prikaži vse
Nastavitveni vijak s šestrobim nastavkom in rezalnim obročem, ISO 4029, jeklo 45h, pocinkano, modro pasivirano (A2K)
Različice:
9
Prikaži vse
Nastavitveni vijak s šestrobim nastavkom in prisekanim stožcem, ISO 4026 jeklo 45h, gladko
Različice:
73
Prikaži vse
Navojni zatič, ISO 4027, jeklo, 45h, gladko
Različice:
49
Prikaži vse
Navojni zatič z okroglo glavo ISO4026
Različice:
1
Prikaži vse
Nastavitveni vijak s šesterokotnim nastavkom in sploščeno konico, ISO 4027, nerjavno jeklo A4, 21h, gladko
Različice:
3
Prikaži vse
Prejšnja
1
2
3
Naslednja
Navojni zatiči
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Dolžina
Pobriši vse
10 mm
4 mm
Notranji pogon
Pobriši vse
Šestkotna vtičnica 3 mm
Standardi
Pobriši vse
DIN 427
Dolžina navoja (metrični navoj)
Pobriši vse
4.8 mm
Tip navoja x nazivni premer
Pobriši vse
M4
M6
Premer obročastega rezalnika
Pobriši vse
3 mm
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki
Nedavno ogledani izdelki
Distančni vijak iz poliamida, šesterokotni I/A