NAVOJNI ZATIČ-ISO4029-45H-IS3-M6X4

  • Standard: ISO 4029
  • Material: jeklo
  • Površina: neobdelana
  • Razred trdote: 45H
  • Vrsta pogona: notranji šestkotnik
  • Oblika konice: obročni rez
  • V skladu z RoHS: da
Priloge
Art.-Št.: 02546 4
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Opomba

Razred trdote 45H ustreza trdoti 450 HV.

ISO 4029 nadomešča DIN 916 | Zamenljivost je zagotovljena | Nomin. Ø M1,4, M1,8, M14, M18, M22 niso več v ponudbi | Uvedeni razredi trdote za nerjavna jekla.

Specifikacije izdelkov
* *
Tip navoja x nazivni premer M6
Dolžina 4 mm
Premer obročastega rezalnika 3 mm
Notranji pogon Šestkotna vtičnica 3 mm
Standardi ISO 4029
Material Jeklo
Površina Navaden
Tip pogona Šesterokotna vtičnica
Oblika konice Skodeličasta točka
V skladu z RoHS Da
*
*
*

Opomba

Razred trdote 45H ustreza trdoti 450 HV.

ISO 4029 nadomešča DIN 916 | Zamenljivost je zagotovljena | Nomin. Ø M1,4, M1,8, M14, M18, M22 niso več v ponudbi | Uvedeni razredi trdote za nerjavna jekla.

Specifikacije izdelkov
Tip navoja x nazivni premer M6
Dolžina 4 mm
Premer obročastega rezalnika 3 mm
Notranji pogon Šestkotna vtičnica 3 mm
Standardi ISO 4029
Material Jeklo
Površina Navaden
Tip pogona Šesterokotna vtičnica
Oblika konice Skodeličasta točka
V skladu z RoHS Da