NAVOJNA PUŠA-NATEZ.VIJAKA-DIN1478-L235JR-CE-TZN-M20

  • Standardi: DIN 1478
  • Material: Jeklo
  • Površina: Vroče cinkano
  • V skladu z RoHS: Da
  • Gradbeni proizvod: Da
Priloge
Art.-Št.: 0521000520
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Opomba

M27 ni standardiziran po DIN 1478.

Napenjalne matice po DIN 1478 je treba sestaviti z varilnimi konci po DIN 34828 iz enakega materiala (S235JR). V tem primeru je nosilnost napenjalne matice vedno večja od nosilnosti varilnih koncev. Pri sestavljanju s priključnimi deli iz drugih materialov, zlasti materialov z večjo trdnostjo, je treba nosilnost napenjalne matice posebej preveriti.


Področje uporabe

Vetrne, stabilizacijske in križne vezi v jeklenih in lesenih konstrukcijah

Specifikacije izdelkov
* *
Standardi DIN 1478
Material Jeklo
Površina Termično cinkano (vroče pocinkano)
V skladu z RoHS Da
Tip navoja x nazivni premer M20
Širina rokava zategovalnika (zunanja) 33.7 mm
Zunanji premer konca rokava 27 mm
Dolžina rokava zategovalnika 200 mm
Dolžina navoja (metrični navoj) 24 mm
Prilagodljivost 140 mm
Dovoljena obremenitev 53 kN
Gradbeni izdelek Da
*
*
*

Opomba

M27 ni standardiziran po DIN 1478.

Napenjalne matice po DIN 1478 je treba sestaviti z varilnimi konci po DIN 34828 iz enakega materiala (S235JR). V tem primeru je nosilnost napenjalne matice vedno večja od nosilnosti varilnih koncev. Pri sestavljanju s priključnimi deli iz drugih materialov, zlasti materialov z večjo trdnostjo, je treba nosilnost napenjalne matice posebej preveriti.


Področje uporabe

Vetrne, stabilizacijske in križne vezi v jeklenih in lesenih konstrukcijah

Specifikacije izdelkov
Standardi DIN 1478
Material Jeklo
Površina Termično cinkano (vroče pocinkano)
V skladu z RoHS Da
Tip navoja x nazivni premer M20
Širina rokava zategovalnika (zunanja) 33.7 mm
Zunanji premer konca rokava 27 mm
Dolžina rokava zategovalnika 200 mm
Dolžina navoja (metrični navoj) 24 mm
Prilagodljivost 140 mm
Dovoljena obremenitev 53 kN
Gradbeni izdelek Da