NAVOJNA PUŠA-NATEZ.VIJAKA-DIN1478-L235JR-CE-TZN-M16

  • Standard: DIN 1478
  • Material: jeklo
  • Površina: vroče cinkano
  • V skladu z RoHS: da
Priloge
Art.-Št.: 0521000516
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Opomba

M27 ni standardiziran po DIN 1478.

Natezne matice po DIN 1478 je treba sestaviti z varilnimi nastavki po DIN 34828 iz enakega materiala (S235JR). V tem primeru je nosilnost natezne matice vedno večja kot nosilnost varilnih nastavkov. Pri sestavljanju z drugimi priključnimi deli, zlasti iz materialov z višjo trdnostjo, je treba nosilnost natezne matice posebej preveriti.

Specifikacije izdelkov
* *
Standardi DIN 1478
Material Jeklo
Površina Termično cinkano (vroče pocinkano)
V skladu z RoHS Da
Tip navoja x nazivni premer M16
Širina rokava zategovalnika (zunanja) 30 mm
Zunanji premer konca rokava 22.5 mm
Dolžina rokava zategovalnika 170 mm
Dolžina navoja (metrični navoj) 20 mm
Prilagodljivost 120 mm
Dovoljena obremenitev 34 kN
Gradbeni izdelek Da
*
*
*

Opomba

M27 ni standardiziran po DIN 1478.

Natezne matice po DIN 1478 je treba sestaviti z varilnimi nastavki po DIN 34828 iz enakega materiala (S235JR). V tem primeru je nosilnost natezne matice vedno večja kot nosilnost varilnih nastavkov. Pri sestavljanju z drugimi priključnimi deli, zlasti iz materialov z višjo trdnostjo, je treba nosilnost natezne matice posebej preveriti.

Specifikacije izdelkov
Standardi DIN 1478
Material Jeklo
Površina Termično cinkano (vroče pocinkano)
V skladu z RoHS Da
Tip navoja x nazivni premer M16
Širina rokava zategovalnika (zunanja) 30 mm
Zunanji premer konca rokava 22.5 mm
Dolžina rokava zategovalnika 170 mm
Dolžina navoja (metrični navoj) 20 mm
Prilagodljivost 120 mm
Dovoljena obremenitev 34 kN
Gradbeni izdelek Da