Popular products from category Naprave za upravljanje s tekočinami
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
POSODA ZA PREČRPAVANJE STAREGA OLJA 90L
071593 91
Prejšnja
1
2
3
Naprave za upravljanje s tekočinami
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Dolžina
Pobriši vse
316 mm
800 mm
850 mm
Širina
Pobriši vse
246 mm
600 mm
800 mm
Zmogljivost koša
Pobriši vse
90 l
Višina
Pobriši vse
100 mm
156 mm
460 mm
Premer pladnja
Pobriši vse
580 mm
Min./max. višina
Pobriši vse
1400-1900 mm
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki