Naprave za centralno podmazovanje, tovorna vozila
Naprave za centralno podmazovanje, tovorna vozila
Popular products from category Naprave za centralno podmazovanje, tovorna vozila
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
SPOJNI TULEC BAKREN -D6-D3,5MM
0884606613
Za ojačitev sten cevi, če so pretanke.
SPOJNIK-CMS-MATICA-D6MM
0884616200
SET SPOJNIH ELEMENTOV 342 DEL. ORSY100
09648841
Prejšnja
1
2
3
4
Naprave za centralno podmazovanje, tovorna vozila
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Zunanji premer
Pobriši vse
6 mm
8,6 mm
Primerno za
Pobriši vse
Premer cevi 6 x 1,25 mm
Primerno za zunanji premer cevi
Pobriši vse
6 mm
Primerno za notranji premer cevi
Pobriši vse
3,5 cm
Debelina stene
Pobriši vse
1,5 mm
Notranji premer
Pobriši vse
3,0 mm
4,0 mm
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki