NAPENJALNA TULKA-NERJ. JEKLO-A4-M20

  • Material: Nerjavno jeklo A4
  • Površina: Surova
  • Oblika: Okrogla
  • V skladu z RoHS: Da
Priloge
Art.-Št.: 5176026020
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Opomba

Ti izdelki niso bili razviti in izdelani kot dvižni elementi ali naprave za prenašanje bremen.

Uporaba kot dvižna naprava, dvižni element ali sredstvo za prenašanje bremen, zlasti na področju uporabe Direktive o strojih 2006/42/ES, zato ni dovoljena!

Specifikacije izdelkov
* *
Standardi DIN 1478 podobno, WN 5176-026
Material Nerjaveče jeklo A4
Površina Navaden
V skladu z RoHS Da
Tip navoja x nazivni premer M20
Širina rokava zategovalnika (zunanja) 33 mm
Dolžina rokava zategovalnika 210 mm
Dolžina navoja (metrični navoj) 40 mm
*
*
*

Opomba

Ti izdelki niso bili razviti in izdelani kot dvižni elementi ali naprave za prenašanje bremen.

Uporaba kot dvižna naprava, dvižni element ali sredstvo za prenašanje bremen, zlasti na področju uporabe Direktive o strojih 2006/42/ES, zato ni dovoljena!

Specifikacije izdelkov
Standardi DIN 1478 podobno, WN 5176-026
Material Nerjaveče jeklo A4
Površina Navaden
V skladu z RoHS Da
Tip navoja x nazivni premer M20
Širina rokava zategovalnika (zunanja) 33 mm
Dolžina rokava zategovalnika 210 mm
Dolžina navoja (metrični navoj) 40 mm