NADOMESTNO TESNILO ZA KANISTER-GUMA-20L

Gumijasto tesnilo, odporno na goriva, mešanice goriv in olje

  • Teža izdelka (na kos): 42 g
  • Barva: Črna
  • Tesnilo izpolnjuje zahteve za shranjevanje goriva
  • Debelina: 4,8 mm

Opomba

  • Tesnilo je primerno samo za vsebine, ki so odobrene v skladu s predpisi ZN. Tesnost ni zagotovljena za druge snovi.
  • Uporabljajte samo odobreno originalno nadomestno tesnilo.
Priloge
Art.-Št.: 0891420744
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Področje uporabe

Gumijasta tesnila zagotavljajo, da je posoda neprepustna in varna pred uhajanjem.

Specifikacije izdelkov
* *
Teža izdelka (na kos) 42.000 g
*
*
*

Področje uporabe

Gumijasta tesnila zagotavljajo, da je posoda neprepustna in varna pred uhajanjem.

Specifikacije izdelkov
Teža izdelka (na kos) 42.000 g