MU-6KT-FLSH-EN1661-10-SW8-(A2K)-M5

  • Standardi: EN 1661
  • Material: jeklo
  • Trdnostni razred: 10
  • Površinska zaščita: pocinkano
  • V skladu z RoHS: da
  • Izvedba: z prirobnico
Priloge
Art.-Št.: 0379305
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Opomba

Standard ISO EN 1661 nadomešča DIN 6923 | Obstaja zamenljivost | Izvedbe z drobnim navojem niso vključene | Pri dimenziji M10 je širina ključa spremenjena iz 15 mm na 16 mm.

Specifikacije izdelkov
* *
Tip navoja x nazivni premer M5
Višina 5 mm
Premer flanše 11.8 mm
Zunanji pogon Velikost ključa 8 mm
Standardi EN 1661
Material Jeklo
Razred lastnosti Razred lastnosti 10
Površina Cink, debelina plasti 5, sijoč, modrikast do modrikasto iridescenten
V skladu z RoHS Da
*
*
*

Opomba

Standard ISO EN 1661 nadomešča DIN 6923 | Obstaja zamenljivost | Izvedbe z drobnim navojem niso vključene | Pri dimenziji M10 je širina ključa spremenjena iz 15 mm na 16 mm.

Specifikacije izdelkov
Tip navoja x nazivni premer M5
Višina 5 mm
Premer flanše 11.8 mm
Zunanji pogon Velikost ključa 8 mm
Standardi EN 1661
Material Jeklo
Razred lastnosti Razred lastnosti 10
Površina Cink, debelina plasti 5, sijoč, modrikast do modrikasto iridescenten
V skladu z RoHS Da