Montažni profili

Popular products from category Montažni profili

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

VODILO MONTAŽNO VARIFIX C DVOJNO 41/86 D2,0 3M

0862001300

Različne možnosti montaže z obsežnimi sistemskimi komponentami

  • Širina: 41 mm
  • Višina: 86 mm
  • Debelina materiala: 2 mm
  • Širina odprtine: 22 mm
  • Dolžina reže: 42 mm
  • Širina reže: 16 mm
  • Višina roba: 7,5 mm
  • Razmak med luknjami: 100 mm
  • Razdalja: 50 mm
  • Površina: Sendzimir pocinkano
  • Teža na meter: 4010 g
  • Požarna varnost: Da
  • Material: Gradbeno jeklo, S320GD, EN 10326
  • Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi
  • Premer okrogle luknje: 12,5 mm.

VODILO MONTAŽNO VARIFIX C DVOJNO 41/128 D2,5 3M

0862001330

Različne možnosti montaže z obsežnimi sistemskimi komponentami

  • Širina: 41 mm
  • Višina: 128 mm
  • Debelina materiala: 2,5 mm
  • Širina odprtine: 22 mm
  • Dolžina reže: 84 mm
  • Širina reže: 18,5 mm
  • Višina roba: 7,5 mm
  • Razmak med luknjami: 100 mm
  • Razdalja: 50 mm
  • Površina: Sendzimir pocinkano
  • Teža na meter: 6010 g
  • Požarna varnost: Da
  • Material: Gradbeno jeklo, S320GD, EN 10326
  • Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi
  • Premer okrogle luknje: 17 mm.

VODILO MONTAŽNO-VARIFIX-TIP C-41/44-D2,5-3M

0862001380

Različne možnosti montaže z obsežnimi sistemskimi komponentami

  • Širina: 41 mm
  • Višina: 44 mm
  • Debelina materiala: 2,5 mm
  • Širina odprtine: 22 mm
  • Dolžina reže: 20 mm
  • Širina reže: 12,5 mm
  • Višina roba: 7,5 mm
  • Razmak med luknjami: 35 mm
  • Površina: Sendzimir pocinkano
  • Teža na meter: 3350 g
  • Požarna varnost: Ne
  • Material: Jeklo, 1.0244
  • Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.

VODILO MONTAŽNO VARIFIX C (TZN) 41/41 D2,5 3M

0862001442

Različne možnosti montaže z obsežnimi sistemskimi komponentami

  • Širina: 41 mm
  • Višina: 41 mm
  • Debelina materiala: 2,5 mm
  • Širina odprtine: 22 mm
  • Dolžina reže: 20 mm
  • Širina reže: 12,5 mm
  • Višina roba: 7,5 mm
  • Razmak med luknjami: 35 mm
  • Površina: Vroče pocinkano
  • Teža na meter: 2780 g
  • Požarna varnost: Da
  • Material: Jeklo, 1.0244
  • Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.

PROFIL MULTI-VARIFIX-50/3MM

0862090000

Omogoča univerzalno uporabo pri predhodni montaži oz. montaži na vse profilne ogrodja z enostavnim zakovičenjem ali privijanjem (Zebra pias®)

  • Dolžina: 2000 mm
  • Površina: Pocinkano
  • Širina: 50 mm
  • Debelina: 3 mm
  • Teža izdelka (na kos): 830 g.

VODILO MONTAŽNO VARIFIX C 36/36-A4-D2,5 2M

0865001004

Različne možnosti montaže z obsežnimi sistemskimi komponentami

  • Širina: 36 mm
  • Višina: 36 mm
  • Debelina materiala: 2,5 mm
  • Širina odprtine: 18 mm
  • Dolžina reže: 20 mm
  • Širina reže: 12,5 mm
  • Razmak med luknjami: 35 mm
  • Površina: Blank
  • Teža na meter: 2159 g
  • Požarna varnost: Ne
  • Material: Nerjaveče jeklo A4
  • Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.

Montažni profili

Close
Filtriraj po Pobriši vse