METRIČNI UDARNI KLJUČ-1/2''-6KT-DOLG-SW15

  • Pogon: 1/2 cola
  • Vrsta pogona: Notranji štirikotni
  • Vrsta prenosa: Za zunanji šesterokotni
  • Dolžina: 78 mm
  • Material: Jeklo
  • Površina: Brunirana
Priloge
Art.-Št.: 071413 150
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
  • Primerno za: vse običajne pnevmatske in električne vijačnike
  • Standard: Štirikotni pogon v skladu z DIN 3121
  • Izvedba: kovano, brunirano
Specifikacije izdelkov
* *
Tip pogona Notranji kvadrat
Dolžina 78 mm
Zunanji premer ključavnice 23 mm
Zunanji premer ključavnice 2 30 mm
Globina ključavnice 23 mm
Material Jeklo
Površina Poliran
*
*
*
  • Primerno za: vse običajne pnevmatske in električne vijačnike
  • Standard: Štirikotni pogon v skladu z DIN 3121
  • Izvedba: kovano, brunirano
Specifikacije izdelkov
Tip pogona Notranji kvadrat
Dolžina 78 mm
Zunanji premer ključavnice 23 mm
Zunanji premer ključavnice 2 30 mm
Globina ključavnice 23 mm
Material Jeklo
Površina Poliran