Merilne ure

Popular products from category Merilne ure

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Magnetni nosilec merila

za precizijski merilnik

  • Akcijski radij: 255 mm
  • Višina: 340 mm.
Različice: 1
Prikaži vse

Precizno analogno merilo

Merilno območje dolžine min./max.: 0-10 mm

  • Delitev lestvice: 0,01 mm
  • Tolerančni razred: 8h6.
Različice: 1
Prikaži vse

Digitalni merilec profila pnevmatik ALU/PLA

Merilno območje dolžine min./max.: 0-10 mm

  • Delitev lestvice: 0,01 mm
  • Tolerančni razred: 8h6.
Različice: 1
Prikaži vse

MERILO ANALOGNO-PRECIZNO-(0-10MM)

071576201

Merilno območje dolžine min./max.: 0-10 mm

  • Delitev lestvice: 0,01 mm
  • Tolerančni razred: 8h6.

NOSILEC MERILA-MAGNETNI-ZA 071576201

071576202

za precizijski merilnik

  • Akcijski radij: 255 mm
  • Višina: 340 mm.

DIGITALNI MERILEC PROFILA PNEVMATIK-ALU/

071576 201

Merilno območje dolžine min./max.: 0-10 mm

  • Delitev lestvice: 0,01 mm
  • Tolerančni razred: 8h6.

Merilne ure

Nedavno ogledani izdelki