MASKA AVTOMATSKA ZA VARJENJE-OGENJ-(9-13)

Priloge
Art.-Št.: 0984700410
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Širina kasete x višina kasete x debelina kasete 110 x 90 x 9 mm
Širina vidnega polja x višina vidnega polja 96 x 40 mm
Oskrba z energijo Zamenjava sončnih celic in baterij
UV in IR zaščita Trajno zagotovljeno
Min./max. temperaturni pogoji -10 do 55 °C
Standardi EN 166, EN 175, EN 379, CSA Z94.3
Število polnilnih baterij/baterij 1 KOS
Material Najlon (poliamid)
Min./max. čas preklopa iz teme v svetlobo 0.1-1.0 s
Min./max. raven zaščite 9-13
Min. čas preklopa iz teme v svetlobo 0.1 s
Teža izdelka (na kos) 510.000 g
Čas preklopa iz svetlobe v temo 1 s
Klasifikacija očal za varjenje po EN 379 1/1/1/2
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Širina kasete x višina kasete x debelina kasete 110 x 90 x 9 mm
Širina vidnega polja x višina vidnega polja 96 x 40 mm
Oskrba z energijo Zamenjava sončnih celic in baterij
UV in IR zaščita Trajno zagotovljeno
Min./max. temperaturni pogoji -10 do 55 °C
Standardi EN 166, EN 175, EN 379, CSA Z94.3
Število polnilnih baterij/baterij 1 KOS
Material Najlon (poliamid)
Min./max. čas preklopa iz teme v svetlobo 0.1-1.0 s
Min./max. raven zaščite 9-13
Min. čas preklopa iz teme v svetlobo 0.1 s
Teža izdelka (na kos) 510.000 g
Čas preklopa iz svetlobe v temo 1 s
Klasifikacija očal za varjenje po EN 379 1/1/1/2