ČEVELJ DELOVNI CETUS S1P BLAU/SIVA 45

Priložnostni varnostni čevlji s funkcionalnimi podrobnostmi in izjemnim udobjem na vsakem koraku.

Priloge
Art.-Št.: M416159045
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Prepustno usnje

  • Notranja podloga iz blaga, trak za pripenjanje iz visokokakovostnih mikrovlaken
  • Plastični zaščitni pokrovčki prstov, zaščita iz tkanine proti predrtju
  • Nedrseč PU podplat SRC, udobna širina 11
  • Brez kovin, izdelano v Evropi
  • Približno 480 g na čevelj v velikosti 42
Specifikacije izdelkov
* *
Barva Modra, Siva
Velikost 45
Material zgornjega dela čevljev Dihajoči semiš
Varnostna kategorija Zaščitna kapica (jeklena ali plastična)/zaprta peta/podplat odporen na olje/podplat, ki absorbira udarce/antistatični/protipotresni vmesni podplat (jeklen)
Standardi EN 20345, DGUV 112-191
Drugi standard Lastni vložki v varnostnih čevljih
Opis tipa Čevelj z nizkim izrezom
Širina stopala 11 (varnostni čevlji standardne širine)
Velikost čevljev UK 10
Velikost čevljev EU 45
*
*
*

Prepustno usnje

  • Notranja podloga iz blaga, trak za pripenjanje iz visokokakovostnih mikrovlaken
  • Plastični zaščitni pokrovčki prstov, zaščita iz tkanine proti predrtju
  • Nedrseč PU podplat SRC, udobna širina 11
  • Brez kovin, izdelano v Evropi
  • Približno 480 g na čevelj v velikosti 42
Specifikacije izdelkov
Barva Modra, Siva
Velikost 45
Material zgornjega dela čevljev Dihajoči semiš
Varnostna kategorija Zaščitna kapica (jeklena ali plastična)/zaprta peta/podplat odporen na olje/podplat, ki absorbira udarce/antistatični/protipotresni vmesni podplat (jeklen)
Standardi EN 20345, DGUV 112-191
Drugi standard Lastni vložki v varnostnih čevljih
Opis tipa Čevelj z nizkim izrezom
Širina stopala 11 (varnostni čevlji standardne širine)
Velikost čevljev UK 10
Velikost čevljev EU 45