Popular products from category Lopate in strgala
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
LOPATA GRADBENA-LESEN ROČAJ
0993943030
z gredjo in tekalno površino.
LOPATA-LM-GR9
069594371
LOPATA GRADBENA
0695943001
LOPATA METAČA-(Z ROBOM)
0695943002
ŽLICA-ZA LOPATO-VEL2
0695943003
LOPATA-T ROČAJ-285MM
0695943030
z gredjo in tekalno površino.
Prejšnja
1
2
3
4
5
Naslednja
Lopate in strgala
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Barva
Pobriši vse
Rdeča
Dolžina
Pobriši vse
1100 mm
1300 mm
1350 mm
285 mm
380 mm
Material dolgega ročaja
Pobriši vse
Steklena vlakna
Trdi les
PREMER
Pobriši vse
32 mm
38 mm
40 mm
Velikost
Pobriši vse
9
Širina
Pobriši vse
380 mm
Material
Pobriši vse
Jeklo
Kovina
Les
Barva ročaja
Pobriši vse
Črna
Površina
Pobriši vse
0 - se ne uporablja
Material ščetin
Pobriši vse
Konjska dlaka
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki