LETEV VPENJALNA-ALU-S PRIROB.-ZSA2000

Za vgradnjo v talno ploščo in za montažo na steno vozila Za različne transportne naloge Primerno za vse napenjalne palice, privezovalne trakove in zanke Vključuje pritrdilni material
Priloge
Art.-Št.: 096380 247
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Opis tipa ZSA2000
Širina 65 mm
Višina 11 mm
Dolžina 2000 mm
Teža izdelka (na kos) 1.600 kg
Material Aluminij
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Opis tipa ZSA2000
Širina 65 mm
Višina 11 mm
Dolžina 2000 mm
Teža izdelka (na kos) 1.600 kg
Material Aluminij