LETEV VPENJALNA-ALU-S PRIROB.-GH10

Za vgradnjo v talno ploščo in za montažo na steno vozila Za različne transportne naloge Primerno za vse napenjalne palice, privezovalne trakove in zanke Vključuje pritrdilni material
Priloge
Art.-Št.: 096380 202
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Opis tipa ZS10
Širina 65 mm
Višina 11 mm
Dolžina 450 mm
Teža izdelka (na kos) 0.500 kg
Material Aluminij
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Opis tipa ZS10
Širina 65 mm
Višina 11 mm
Dolžina 450 mm
Teža izdelka (na kos) 0.500 kg
Material Aluminij