Lepila za vroče lepljenje

Popular products from category Lepila za vroče lepljenje

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

LEPILO V PALICAH RUMENO-500G

0890100057

Za uspešno odstranjevanje udrtin na različnih materialih in površinah.

LEPILO V PALICAH ČRNO-500G

0890100058

Za uspešno odstranjevanje udrtin na različnih materialih in površinah.

PALČKE LEPILNE-201-500G

0890100155

Idealen za zahtevne površine

  • Vsebina: 500 g
  • Kemična osnova: Etilvinilacetat
  • Barva: Bela
  • Dolžina: 200 mm
  • Premer: 12 mm
  • Viskoznost (lepljivost): 5000 mPas
  • Tališče: 90 °C
  • Viskoznost Pogoji: pri 180°C
  • Odprt čas min./maks.: 20-60 s
  • Temperatura za obdelavo min./maks.: 180 do 200 °C
  • Skladiščna doba od proizvodnje: 36 mesecev
  • Skladiščna doba od proizvodnje Pogoji: pri sobni temperaturi, v originalni embalaži.

PALČKE LEPILNE-300-500G

0890100157

Posebej primerno za hitro in varno zapiranje kartonov.

  • Vsebina: 500 g
  • Kemična osnova: Etilvinilacetat
  • Barva: Rahlo rumenkasta
  • Dolžina: 200 mm
  • Premer: 12 mm
  • Viskoznost (lepljivost): 4000 mPas
  • Tališče: 105 °C
  • Viskoznost Pogoj: Brookfield
  • Odprt čas min./maks.: 16-60 s
  • Temperatura za obdelavo min./maks.: 170 do 190 °C
  • Skladiščna doba od proizvodnje: 24 mesecev
  • Skladiščna doba od proizvodnje Pogoji: pri sobni temperaturi, v originalni embalaži.

Lepila za vroče lepljenje

Close
Filtriraj po Pobriši vse