Žal izdelek trenutno ni na voljo.

LED DELOVNA LUČ ERGOPOWER MINI IN 12X ZAŠČITNE ROKAVICE TIGERFLEX COOL

Set LED delovne luči in 12 kosov zimskih zaščitnih rokavic TigerFlex.
Na voljo v Različice: 0
PRIKAŽI IZVEDBE

LED delovna svetilka (SMD)

Kompaktna polnilna svetilka z dvema načinoma svetlosti in USB-C polnjenjem.

  • Svetlobni tok: 1.000 lm ali 500 lm
  • Načini stikala: močna svetloba – šibka – izklop
  • SMD LED z dobrim odvajanjem toplote za enakomerno svetilnost
  • Indikator polnjenja: 4 LED na zadnji strani
  • Indikator baterije
  • Polnjenje prek kabla z USB-C
  • Možnost pritrditve na stojalo: navoj M8 na zadnji strani
  • Dva močna magneta v stojalu za dodatno namestitev
  • Baterija: Li-ion 3,7 V, 16,28 Wh, 4.400 mAh
  • V kompletu: EU polnilec 5 V / 1 A in USB-C kabel

Zaščitne rokavice TIGERFLEX COOL

Udobne prehodne rokavice z zračno prevleko iz nitrilne pene in odličnim oprijemom.

  • Primerne za pomlad in jesen
  • Mehak, rahlo hrapav nosilni material, prijazen do kože; brezšivno pletene
  • Elastični pleteni patenti
  • Originalna prevleka TIGERFLEX za odličen oprijem in optimizirano mehansko odpornost
  • Izstopajoč, privlačen dizajn
  • Kombinacija funkcionalnosti in videza
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

LED delovna svetilka (SMD)

Kompaktna polnilna svetilka z dvema načinoma svetlosti in USB-C polnjenjem.

  • Svetlobni tok: 1.000 lm ali 500 lm
  • Načini stikala: močna svetloba – šibka – izklop
  • SMD LED z dobrim odvajanjem toplote za enakomerno svetilnost
  • Indikator polnjenja: 4 LED na zadnji strani
  • Indikator baterije
  • Polnjenje prek kabla z USB-C
  • Možnost pritrditve na stojalo: navoj M8 na zadnji strani
  • Dva močna magneta v stojalu za dodatno namestitev
  • Baterija: Li-ion 3,7 V, 16,28 Wh, 4.400 mAh
  • V kompletu: EU polnilec 5 V / 1 A in USB-C kabel

Zaščitne rokavice TIGERFLEX COOL

Udobne prehodne rokavice z zračno prevleko iz nitrilne pene in odličnim oprijemom.

  • Primerne za pomlad in jesen
  • Mehak, rahlo hrapav nosilni material, prijazen do kože; brezšivno pletene
  • Elastični pleteni patenti
  • Originalna prevleka TIGERFLEX za odličen oprijem in optimizirano mehansko odpornost
  • Izstopajoč, privlačen dizajn
  • Kombinacija funkcionalnosti in videza
*
*
*