Laser RL5-14

1.499
1.499

Set Laser RL5-14 je namenjen izjemno natančnemu niveliranju na prostem in v zaprtih prostorih, z dolžinskim dometom 600 m, možnostjo vodoravne in navpične uporabe ter priročnim daljinskim upravljanjem.

Priloge
Art.-Št.: AW202312048
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
  • Posebej zasnovan za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem (IP67).
  • Izjemno robusten, vzdržljiv in natančen.
  • Samodejno samoniveliranje v nekaj sekundah. Možna uporaba v vodoravnem in navpičnem položaju.
  • Zelo visoka natančnost, tudi v neugodnih vremenskih razmerah - Samodejni nadzor višine preprečuje napake pri niveliranju, ki jih povzročajo veter, mehke površine in udarci na stojalo.
  • Priročno upravljanje preko radijskega daljinskega upravljalnika.
  • Domet 600m, natančnost 0,75mm/10m, samonivelirno območje +/- 6 stopinj.
  • Nemoteno delo zaradi dolge življenjske dobe Li-ionske baterije, ki jo je mogoče hitro napolniti prek polnilca.
  • Stojalo nastavljivo po višini 95 – 269 cm.

 

Art. št. Naziv Kol.
5709300305 Laser RL5-14 1
0714649303 Stojalo za laser 1
5709300451 Sprejmenik za laser 1
071464 425 Teleskopska letv 1
*
*
*
  • Posebej zasnovan za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem (IP67).
  • Izjemno robusten, vzdržljiv in natančen.
  • Samodejno samoniveliranje v nekaj sekundah. Možna uporaba v vodoravnem in navpičnem položaju.
  • Zelo visoka natančnost, tudi v neugodnih vremenskih razmerah - Samodejni nadzor višine preprečuje napake pri niveliranju, ki jih povzročajo veter, mehke površine in udarci na stojalo.
  • Priročno upravljanje preko radijskega daljinskega upravljalnika.
  • Domet 600m, natančnost 0,75mm/10m, samonivelirno območje +/- 6 stopinj.
  • Nemoteno delo zaradi dolge življenjske dobe Li-ionske baterije, ki jo je mogoče hitro napolniti prek polnilca.
  • Stojalo nastavljivo po višini 95 – 269 cm.

 

Art. št. Naziv Kol.
5709300305 Laser RL5-14 1
0714649303 Stojalo za laser 1
5709300451 Sprejmenik za laser 1
071464 425 Teleskopska letv 1