KRILATO STRGALO-OBLIKA U-20MM

Krilo rezila za varno odstranjevanje ostankov lepila na utoru vetrobranskega stekla vozil brez poškodb

  • Material: nerjavno jeklo AISI 420
Priloge
Art.-Št.: 071566 441
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
  • Možno ponovno rezanje brez poškodb
  • Krilo omogoča prilagoditev razdalje med rezilom in okvirjem stekla
  • Ostro rezilo je lahko vodeno zelo blizu ali varno oddaljeno od okvirja stekla
  • Varen način shranjevanja rezil v dozirnikih
Specifikacije izdelkov
* *
Širina rezila 20 mm
Višina rezila 6 mm
Material AISI 420 - Nerjaveče jeklo
*
*
*
  • Možno ponovno rezanje brez poškodb
  • Krilo omogoča prilagoditev razdalje med rezilom in okvirjem stekla
  • Ostro rezilo je lahko vodeno zelo blizu ali varno oddaljeno od okvirja stekla
  • Varen način shranjevanja rezil v dozirnikih
Specifikacije izdelkov
Širina rezila 20 mm
Višina rezila 6 mm
Material AISI 420 - Nerjaveče jeklo