Kovinski vložki za razpokan beton

Popular products from category Kovinski vložki za razpokan beton

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Nastavek za montažo sidrnih vijakov W-FAZ/W-FA

Za hitro in udobno zabijanje Würth fiksnih sider W-FAZ PRO, W-FAZ (M8 - M16) in W-FAZ s svedrom

  • Primerno za premer vložka: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm.
Različice: 1
Prikaži vse

Vijak za beton z zunanjim navojem W-BS/ST Compact

Optimalno za pritrjevanje cevi ali razdaljnih puš, pocinkano jeklo

  • Velikost vložka: 6 mm
  • Priključni navoj: M8 x 16
  • Premer navoja: 7,5 mm
  • Nazivni premer vrtanja (d 0): 6 mm
  • Globina vrtine (h 1,1): 40 mm
  • Globina vstavitve (h nom1): 35 mm
  • Zunanji pogon: SW10
  • Material: Jeklo
  • Površina: Pocinkano
  • Prehodna luknja v priključnem delu (d f): 8 mm
  • Oblika glave: S priključnim navojem (metrični)
  • Tip označbe: W-BS tip ST.
Različice: 4
Prikaži vse

Vijak za beton z vgrezno glavo W-BS/SK

Najvišje nosilnosti in racionalna montaža. Za površinsko poravnano pritrjevanje npr. ograj ali ročajev, pocinkano jeklo

  • Oblika glave: Vgrezna glava
  • Material: Jeklo
  • Površina: Pocinkano
  • Tip označbe: W-BS tip SK.
Različice: 17
Prikaži vse

Sidrni vijak W-HAZ/B

Sidri vijak za visoke obremenitve v počenem in nepočenem betonu. Pocinkano jeklo

  • Material: Jeklo
  • Površina: Pocinkano.
Različice: 1
Prikaži vse

Sidrni vijak W-HAZ/SK A2K

Sidri vijak za visoke obremenitve v počenem in nepočenem betonu, idealno za površinsko poravnane pritrditve kot npr. ograje ali ročaji. Pocinkano jeklo

  • Material: Jeklo
  • Površina: Pocinkano
  • Dovoljenje: ETA-02/0031.
Različice: 1
Prikaži vse

SIDRNI VLOŽEK-VISOKE OBREM.-(W-HAZ/B)-(A2K)-40-M12X152

0905218104

Sidri vijak za visoke obremenitve v počenem in nepočenem betonu. Pocinkano jeklo

  • Material: Jeklo
  • Površina: Pocinkano.

Kovinski vložki za razpokan beton

Close
Filtriraj po Pobriši vse