Vijak za beton z zunanjim navojem W-BS/ST Compact

Optimalno za pritrjevanje cevi ali razdaljnih puš, pocinkano jeklo

  • Velikost vložka: 6 mm
  • Priključni navoj: M8 x 16
  • Premer navoja: 7,5 mm
  • Nazivni premer vrtanja (d 0): 6 mm
  • Globina vrtine (h 1,1): 40 mm
  • Globina vstavitve (h nom1): 35 mm
  • Zunanji pogon: SW10
  • Material: Jeklo
  • Površina: Pocinkano
  • Prehodna luknja v priključnem delu (d f): 8 mm
  • Oblika glave: S priključnim navojem (metrični)
  • Tip označbe: W-BS tip ST.
Na voljo v Različice: 4
PRIKAŽI IZVEDBE
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
*
*
*