Kovinski vložki za razpokan beton

Popular products from category Kovinski vložki za razpokan beton

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

SIDRNI VIJAK-(W-HAZ/SK)-(A2K)-50-M8X120

0905212203

Sidri vijak za visoke obremenitve v počenem in nepočenem betonu, idealno za površinsko poravnane pritrditve kot npr. ograje ali ročaji. Pocinkano jeklo

  • Material: Jeklo
  • Površina: Pocinkano
  • Dovoljenje: ETA-02/0031.

SIDRNI VIJAK-(W-HAZ/SK)-(A2K)-25-M8X95

0905212202

Sidri vijak za visoke obremenitve v počenem in nepočenem betonu, idealno za površinsko poravnane pritrditve kot npr. ograje ali ročaji. Pocinkano jeklo

  • Material: Jeklo
  • Površina: Pocinkano
  • Dovoljenje: ETA-02/0031.

NASTAVEK ZA MONTAŽO SIDRNIH VIJAKOV-(W-FAZ/W-FA)-(M8-M16)

0904908016

Za hitro in udobno zabijanje Würth fiksnih sider W-FAZ PRO, W-FAZ (M8 - M16) in W-FAZ s svedrom

  • Primerno za premer vložka: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm.

Vijak za beton z lečasto glavo W-BS/LP Compact

Enostavna montaža z akumulatorskim vijačnikom. Izogiba se zadetku armature zaradi zelo majhne globine sidranja. Za beton, s Panhead glavo, pocinkano jeklo

  • Velikost vložka: 6 mm
  • Premer navoja: 7 mm
  • Oblika glave: Pan Head
  • Notranji pogon: TX30
  • Nazivni premer izvrtine (d 0): 6 mm
  • Globina izvrtine (h 1): 28 mm
  • Površina: Pocinkano
  • Material: Jeklo
  • Globina vgradnje (h nom): 25 mm
  • Minimalna debelina konstrukcije (h min): 80 mm
  • Prehodna luknja v priključnem delu (d f): 8 mm
  • Dovoljenje: ETA-15/0091
  • Premer rezalne glave svedra (d cut): 6,40 mm.
Različice: 2
Prikaži vse

VIJAK SIDRNI-(W-HAZ/S)-A4-30-M8X107

5932612003

Sidrni vijak za visoke obremenitve v razpokanem in nerazpokanem betonu, čist zaključek na priključnem delu. Nerjaveče jeklo A4

  • Material: Nerjaveče jeklo A4.

Kovinski vložki za razpokan beton

Close
Filtriraj po Pobriši vse