Popular products from category Kovčki za orodje
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
ROČAJ REZERVNI-ZA DELOVNI KOVČEK 071593 001
071593 131
KLJUČAVNICA NADOMESTNA-(071593 001)
071593 133
ROČAJ ZA KOVČEK 071593 01
071593 141
SET SERVISNI ZA -WZG-KOVČEK-(071593 00)
071593 142
KLJUČAVNICA ZA KOVČEK -(071593 00)
071593 143
PANTI ZA KOVČEK 071593 00
071593 144
Prva
Prejšnja
1
...
10
11
12
Naslednja
Kovčki za orodje
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Širina
Pobriši vse
310 mm
410 mm
472 mm
480 mm
485 mm
490 mm
500 mm
560 mm
630 mm
663 mm
710 mm
Višina
Pobriši vse
180 mm
190 mm
245 mm
250 mm
268 mm
300 mm
350 mm
370 mm
416 mm
43 mm
Dolžina x širina x višina
Pobriši vse
110 x 70 x 160 mm
170 x 110 x 290 mm
450 x 315 x 340 mm
Za širino traku
Pobriši vse
70 mm
Globina
Pobriši vse
215 mm
270 mm
330 mm
370 mm
385 mm
390 mm
425 mm
450 mm
675 mm
Število kosov v asortimanu/sklopu
Pobriši vse
8 KOSOV
Širina x globina x višina (zunanja dimenzija)
Pobriši vse
315 x 300 x 340 mm
Material
Pobriši vse
Plastika
Poliester
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki