Brusna plošča Longlife za nerjavno jeklo/jeklo

Visoko zmogljivi brusni disk, ojačan z vlakni in vezan s sintetično smolo, za posebej visok in hiter odvzem materiala

  • Izvrtina: 22,23 mm
  • Izvedba: zamaknjena
  • Obdelovan material: nerjavno jeklo, jeklo
  • Vsestranost (točkovni sistem): 3 od 4 točk
  • Življenjska doba (točkovni sistem): 3 od 4 točk
  • Hitrost odvzema materiala (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Učinkovitost odvzema materiala (točkovni sistem): 4 od 4 točk
Na voljo v Različice: 3
PRIKAŽI IZVEDBE

Posebna večslojna zgradba

  • Črna drobnozrnata plast (nosilna plast, brusna aktivnost)
  • Rdeča grobozrnata plast (brusno aktivna plast z posebej prevlečenim brusnim zrnom)
  • Posebno sredinsko netkano blago
  • Povečana varnost pri brušenju, brez trganja diska
  • Zelo dobra absorpcija vibracij
  • Z vplivanjem na kot brušenja je možna sprememba vzorca brušenja

Hladno brušenje

Minimalna toleranca dimenzij in neuravnoteženosti

Brez železa, klora in žvepla (≤ 0,1 %)

Opomba

  • Skladiščenje: suho, pri 20 °C sobni temperaturi
  • Uporaba samo z ustrezno zaščitno opremo
  • Uporabljajte samo nepoškodovane diske
  • Upoštevajte pravilen pritisk pri brušenju
  • Dodatna navodila so priložena v embalaži

Upoštevajte pravilen kot brušenja

Preplitek kot brušenja lahko povzroči lom diska na robu.

Izdelek ustreza najvišjim varnostnim zahtevam po evropskem standardu EN 12413 in OSA (Organizacija za varnost brusilnih orodij e. V.)

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

Posebna večslojna zgradba

  • Črna drobnozrnata plast (nosilna plast, brusna aktivnost)
  • Rdeča grobozrnata plast (brusno aktivna plast z posebej prevlečenim brusnim zrnom)
  • Posebno sredinsko netkano blago
  • Povečana varnost pri brušenju, brez trganja diska
  • Zelo dobra absorpcija vibracij
  • Z vplivanjem na kot brušenja je možna sprememba vzorca brušenja

Hladno brušenje

Minimalna toleranca dimenzij in neuravnoteženosti

Brez železa, klora in žvepla (≤ 0,1 %)

Opomba

  • Skladiščenje: suho, pri 20 °C sobni temperaturi
  • Uporaba samo z ustrezno zaščitno opremo
  • Uporabljajte samo nepoškodovane diske
  • Upoštevajte pravilen pritisk pri brušenju
  • Dodatna navodila so priložena v embalaži

Upoštevajte pravilen kot brušenja

Preplitek kot brušenja lahko povzroči lom diska na robu.

Izdelek ustreza najvišjim varnostnim zahtevam po evropskem standardu EN 12413 in OSA (Organizacija za varnost brusilnih orodij e. V.)

*
*
*