Suha gradnja

Popular products from category Suha gradnja

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Bela akrilna tesnilna masa (8 x 310 ml)

AW202512063
Akrilna tesnilna bela masa ( 8 x 310 ml), za elastično tesnjenje fug in stikov v notranjih prostorih.

Bela akrilna masa (10 x 310 ml)

AW202512064
Bela akrilna masa (10 × 310 ml), za elastično tesnjenje fug in stikov v notranjih prostorih.

200 x stropni žičnik, 6 x 40

AW202512076
Žičnik stropni W-DN A2K, dimenzije 5–6 × 40 mm, za hitro in zanesljivo pritrjevanje stropnih konstrukcij ter obešanje elementov v suhomontažnih sistemih.

1000 x vijak za suho montažo, 3,5 mm

1000 vijakov za suhomontažo (3,5 mm) za hitro in zanesljivo pritrjevanje mavčnokartonskih plošč na kovinske ali lesene podkonstrukcije.
Različice: 3
Prikaži vse

6 x ličarski trak Premium, (6 x 45 m)

Ličarski trak Premium ( 6 x 45 m, v različnih širinah od 18 do 48 mm) je primeren za natančno in učinkovito zaščito obdelovancev in obdelovalnih površin. Temperaturno odporen do +100°C.

Različice: 4
Prikaži vse

Suha gradnja

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Min: 0 € Max: 399 €
€0 €399