Baterijski vijačnik za suho montažo, GRATIS 2000 vijakov na traku (1000 x 3,9 x 25 in 1000 x 3,9 x 35)

399
399

Baterijski vijačnik za suho montažo z brezplačnimi 2000 vijaki na traku (1000 × 3,9 × 25 mm in 1000 × 3,9 × 35 mm) za hitro, natančno in neprekinjeno vijačenje mavčnokartonskih plošč.

Priloge
Art.-Št.: AW202512075
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Vijačnik suhomontažni AKKU-M CUBE (ATS 18 Automatic, 2×2Ah) – Master

Kompakten akumulatorski vijačnik za suhomontažna dela z avtomatskim načinom podajanja vijakov, hitrim menjavanjem nastavkov ter zaščito motorja.

  • Samodejni način: ob pritisku na vijak motor samodejno sproži vrtenje
  • Hitro in priročno menjavanje nastavkov
  • Enostavno nastavljanje globine vijačenja
  • Elektronska zaščita motorja proti preobremenitvi in pregretju
  • Brezkrtačni EC motor za večjo učinkovitost in manj obrabe
  • Stabilno število vrtljajev pod obremenitvijo
  • LED lučka za osvetlitev delovnega prostora
  • Ergonomska oblika in nizka teža
  • Združljivo z baterijskim sistemom WÜRTH M-CUBE (ne pa z X-CV)

Vijak za suhe stene z dvojnim navojem

Vijak za hitro pritrjevanje mavčnokartonskih plošč na kovinske podkonstrukcije do debeline 1 mm. Iz fosfatiranega jekla s trbonetno glavo in dvojnim navojem.

  • Nazivni premer: 3,9 mm
  • Premer glave: 8,5 mm
  • Pogon: PH2
  • Material: kaljeno jeklo
  • Površina: fosfatirana
  • Navoj: dvojni
  • Področja uporabe: kovinske podkonstrukcije, montažna gradnja, notranja obloga
  • Prednosti: hitra penetracija v material, dober oprijem, zmanjšano tveganje za zdrs
  • RoHS skladno: da
  • Standard: EN 14566:2008

Lastnosti (opis spodaj iz slike):

  • Za uporabo z magazinskimi vijačniki s podajalnikom
  • Trbonetna glava
  • Dvojen navoj
  • Fosfatirana površina za zaščito pred korozijo
Art. št. Naziv Kol.
5701409004 Vijačnik suhomontažni-akku-m cube-(ats 18 automatic)-(2x2ah)-master 1
017933925 Vijak za suhomontažo na traku-fini navoj-ph2-3,9x25 1000
017933935 Vijak za suhomontažo na traku-fini navoj-ph2-3,9x35 1000
*
*
*

Vijačnik suhomontažni AKKU-M CUBE (ATS 18 Automatic, 2×2Ah) – Master

Kompakten akumulatorski vijačnik za suhomontažna dela z avtomatskim načinom podajanja vijakov, hitrim menjavanjem nastavkov ter zaščito motorja.

  • Samodejni način: ob pritisku na vijak motor samodejno sproži vrtenje
  • Hitro in priročno menjavanje nastavkov
  • Enostavno nastavljanje globine vijačenja
  • Elektronska zaščita motorja proti preobremenitvi in pregretju
  • Brezkrtačni EC motor za večjo učinkovitost in manj obrabe
  • Stabilno število vrtljajev pod obremenitvijo
  • LED lučka za osvetlitev delovnega prostora
  • Ergonomska oblika in nizka teža
  • Združljivo z baterijskim sistemom WÜRTH M-CUBE (ne pa z X-CV)

Vijak za suhe stene z dvojnim navojem

Vijak za hitro pritrjevanje mavčnokartonskih plošč na kovinske podkonstrukcije do debeline 1 mm. Iz fosfatiranega jekla s trbonetno glavo in dvojnim navojem.

  • Nazivni premer: 3,9 mm
  • Premer glave: 8,5 mm
  • Pogon: PH2
  • Material: kaljeno jeklo
  • Površina: fosfatirana
  • Navoj: dvojni
  • Področja uporabe: kovinske podkonstrukcije, montažna gradnja, notranja obloga
  • Prednosti: hitra penetracija v material, dober oprijem, zmanjšano tveganje za zdrs
  • RoHS skladno: da
  • Standard: EN 14566:2008

Lastnosti (opis spodaj iz slike):

  • Za uporabo z magazinskimi vijačniki s podajalnikom
  • Trbonetna glava
  • Dvojen navoj
  • Fosfatirana površina za zaščito pred korozijo
Art. št. Naziv Kol.
5701409004 Vijačnik suhomontažni-akku-m cube-(ats 18 automatic)-(2x2ah)-master 1
017933925 Vijak za suhomontažo na traku-fini navoj-ph2-3,9x25 1000
017933935 Vijak za suhomontažo na traku-fini navoj-ph2-3,9x35 1000