Perforiran kovinski vezni trak, 40 X 1,5 X 50

69,9
69,9
Kovinski perforirani vezni trak A2K, dimenzije 40 × 1,5 × 50 mm, za univerzalno povezovanje, ojačitve in pritrditev pri lesenih in konstrukcijskih delih.
Priloge
Art.-Št.: AW202512087
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Kovinski vezni trak – perforiran A2K, 40 × 1,5 × 50

Perforiran jekleni trak za diagonalne ojačitve strešnih in stenskih konstrukcij ter druge povezovalne namene v leseni gradnji. Omogoča zanesljivo prenos obremenitev in enostavno vgradnjo.

  • Širina traku: 40 mm
  • Debelina: 1,5 mm
  • Dolžina role: 50 m
  • Material: konstrukcijsko jeklo
  • Označba materiala: S350GD
  • Odobritev: EN 14545:2009+A2; A2P; 5.1.6.45
  • Standard merila: DIN EN 10346:2009-07
  • Površina: vroče pocinkana

Prednosti

  • 25 % manjša teža za lažjo obdelavo
  • Visoka nosilnost zaradi perforiranega ojačevanja ter visoke trdnosti jekla
  • Obe strani vroče pocinkani pločevini (S350GD + Z275) za zaščito pred korozijo
  • Primerno za razred uporabe 1 in 2 po EN 1995-1-1
  • Enostavna montaža na lesene in kovinske elemente

Uporaba

  • Diagonalne ojačitve strešnih in stenskih lesenih konstrukcij
  • Pritrditev z vijaki ASSY ali ustreznimi žeblji
  • Za uporabo na mokrem hrastu priporočena raba nerjavnih vijakov ASSY
  • Možnost povečanja nosilnosti z uporabo vijakov s polnim navojem
*
*
*

Kovinski vezni trak – perforiran A2K, 40 × 1,5 × 50

Perforiran jekleni trak za diagonalne ojačitve strešnih in stenskih konstrukcij ter druge povezovalne namene v leseni gradnji. Omogoča zanesljivo prenos obremenitev in enostavno vgradnjo.

  • Širina traku: 40 mm
  • Debelina: 1,5 mm
  • Dolžina role: 50 m
  • Material: konstrukcijsko jeklo
  • Označba materiala: S350GD
  • Odobritev: EN 14545:2009+A2; A2P; 5.1.6.45
  • Standard merila: DIN EN 10346:2009-07
  • Površina: vroče pocinkana

Prednosti

  • 25 % manjša teža za lažjo obdelavo
  • Visoka nosilnost zaradi perforiranega ojačevanja ter visoke trdnosti jekla
  • Obe strani vroče pocinkani pločevini (S350GD + Z275) za zaščito pred korozijo
  • Primerno za razred uporabe 1 in 2 po EN 1995-1-1
  • Enostavna montaža na lesene in kovinske elemente

Uporaba

  • Diagonalne ojačitve strešnih in stenskih lesenih konstrukcij
  • Pritrditev z vijaki ASSY ali ustreznimi žeblji
  • Za uporabo na mokrem hrastu priporočena raba nerjavnih vijakov ASSY
  • Možnost povečanja nosilnosti z uporabo vijakov s polnim navojem