KLJUČ ZA OMARICE-UNIVERZALEN-MINI-16v1

Univerzalni ključ za razdelilne omare in stopničasti ključ s 16 profili v enem orodju.

  • Širina: 42 mm
  • Dolžina: 42 mm
  • Višina: 20 mm
Priloge
Art.-Št.: 071516 32
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
  • Kompaktna in lahka zasnova
  • Primeren za ozke prostore
  • Idealen tudi kot obesek za ključe
  • Univerzalni ključ iz tlačno ulitega cinka
  • Vključuje verigo, stopničasti ključ, adapter in obojestranski nastavek

Profili

  • Notranji kvadrat: 6, 7 in 8 mm
  • Notranji trikotnik: 7, 8 in 9 mm
  • Notranji šesterokotnik: 1/4 cola in 3 mm
  • Dvojni zarez: 3–5 mm
  • Stopničasti ključ: 6, 7, 8, 9 in 10 mm
  • Bit PH2 in 1,0 x 7 mm
Specifikacije izdelkov
* *
Širina 42 mm
Dolžina 42 mm
Višina 20 mm
*
*
*
  • Kompaktna in lahka zasnova
  • Primeren za ozke prostore
  • Idealen tudi kot obesek za ključe
  • Univerzalni ključ iz tlačno ulitega cinka
  • Vključuje verigo, stopničasti ključ, adapter in obojestranski nastavek

Profili

  • Notranji kvadrat: 6, 7 in 8 mm
  • Notranji trikotnik: 7, 8 in 9 mm
  • Notranji šesterokotnik: 1/4 cola in 3 mm
  • Dvojni zarez: 3–5 mm
  • Stopničasti ključ: 6, 7, 8, 9 in 10 mm
  • Bit PH2 in 1,0 x 7 mm
Specifikacije izdelkov
Širina 42 mm
Dolžina 42 mm
Višina 20 mm