Popular products from category Klešče s ploščatimi in okroglimi čeljustmi
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
KLEŠČE-EKSTRA DOLGE-L300MM
071502 63
za delo na krajih, ki so še posebej težko dostopni.
Prejšnja
1
2
3
4
5
Klešče s ploščatimi in okroglimi čeljustmi
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Min./max. prečni prerez žice
Pobriši vse
1,5-2,5 mm²
Dolžina
Pobriši vse
120 mm
160 mm
170 mm
200 mm
300 mm
Dolžina v palcih
Pobriši vse
12 in
6-1/4 palca
8 v
8-1/4 palca
Dolžina čeljusti
Pobriši vse
22,5 mm
26 mm
32 mm
52 mm
74 mm
77 mm
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki