Perforiran kovinski kotni spojnik, TIP A, 70 X 70 X 55 X 2,5

24,9
24,9
Perforiran kovinski kotni spojnik tip A za zanesljivo povezovanje lesenih elementov, zagotavlja stabilno ojačitev in prenos obremenitev v različnih konstrukcijskih sestavih.
Priloge
Art.-Št.: AW202512081
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Kotni kovinski spojnik tip A2

Univerzalni kotnik s rebrom za ojačitev, namenjen pritrjevanju lesenih nosilcev, lesenih in betonskih priključkov ter drugih konstrukcijskih elementov. Primeren za standardne aplikacije v leseni gradnji.

  • Tip: A2
  • Z rebrom za večjo nosilnost
  • Odobritev: ETA-08/0183
  • Material: aluminij-cink (legirano jeklo 1.0242)
  • Površina: vroče pocinkana
  • Označba materiala: S250GD + Z275

Dodatne lastnosti

  • Primeren za razred uporabe 1 in 2 (po EN 1995:2013)
  • Dobra zaščita proti koroziji
  • Za povezovanje nosilnih lesenih elementov; po potrebi uporabiti dodatne vijake ASSY
  • Možnost povečanja natezne nosilnosti v kombinaciji z ASSY Plus VG vijaki
  • Evropska tehnična odobritev: ETA-08/0183
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost 70 X 70 X 55 X 2,5
*
*
*

Kotni kovinski spojnik tip A2

Univerzalni kotnik s rebrom za ojačitev, namenjen pritrjevanju lesenih nosilcev, lesenih in betonskih priključkov ter drugih konstrukcijskih elementov. Primeren za standardne aplikacije v leseni gradnji.

  • Tip: A2
  • Z rebrom za večjo nosilnost
  • Odobritev: ETA-08/0183
  • Material: aluminij-cink (legirano jeklo 1.0242)
  • Površina: vroče pocinkana
  • Označba materiala: S250GD + Z275

Dodatne lastnosti

  • Primeren za razred uporabe 1 in 2 (po EN 1995:2013)
  • Dobra zaščita proti koroziji
  • Za povezovanje nosilnih lesenih elementov; po potrebi uporabiti dodatne vijake ASSY
  • Možnost povečanja natezne nosilnosti v kombinaciji z ASSY Plus VG vijaki
  • Evropska tehnična odobritev: ETA-08/0183
Specifikacije izdelkov
Velikost 70 X 70 X 55 X 2,5