¸
Za prikaz cen
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
VIJAK WUTOX-UGR.-TX20-A3K-5X60
VIJAK WUTOX-UGR.-TX20-A3K-5X60
Priloge
Art.-Št.:
017605 60
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
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
VIJAK WUTOX-UGR.-TX20-A3K-5X35
017605 35
SUHOMONTAŽNI VIJAK-DV.NAV-PH2-FOSF-3,5X45/38
018903545
Za privijanje na kovinske podkonstrukcije do največ 1 mm
Notranji pogon:
H2
Material:
Jeklo
Površina:
Fosfatirano
Oblika glave:
Trobentasta glava
Vrsta navoja:
Dvogrezni navoj
Oblika konice:
Konica
RoHS skladno:
Da
PODLOŽKA-DIN522-(A2K)-6,4X18X1,5
04116 18
Material:
Jeklo
Trdota po Vickersu:
140 HV
Površina:
Pocinkano
RoHS skladno:
Da
PODLOŽKA-DIN522-(A2K)-8,4X20X1,25
04118 20
Material:
Jeklo
Trdota po Vickersu:
140 HV
Površina:
Pocinkano
RoHS skladno:
Da
LESNI VIJAK DIN571-6KT-SW10-A2K-6X50
01926 50
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: