Moment ključ za zategovanje med 300 in 1000 NM

599
599

Momentni ključ z razponom 300–1000 Nm, primeren za natančno in kontrolirano zategovanje pri zahtevnih servisnih in industrijskih aplikacijah.

Priloge
Art.-Št.: AW202512006
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Moment ključ 3/4" (300–1000 Nm)

Visokokakovosten dolgi momentni ključ s 3/4" pogonom za natančno privijanje na območju 300–1000 Nm.

  • Pogon: 3/4"
  • Primeren za privijanje v desno in levo
  • Jasno slišni in občuten klik pri doseženem navoru
  • Natančna nastavitev navora z lahko berljivo lestvico
  • Ustreza DIN EN ISO 6789-1:2017
  • Zahtevano podaljšek omogoča večjo ročno moč
  • Možnost preklopa med levo in desno stranjo
  • Dobavljeno v robustni transportni škatli

Opomba

  • Priložena izjava o skladnosti in serijska številka
  • Skupna dolžina: 1750 mm (ključ 1250 mm + podaljšek 500 mm)
  • Priporočena redna kalibracija vsakih 12 mesecev ali po 5.000 ciklih
  • Na voljo v ORSYfleet upravljanju voznega parka
*
*
*

Moment ključ 3/4" (300–1000 Nm)

Visokokakovosten dolgi momentni ključ s 3/4" pogonom za natančno privijanje na območju 300–1000 Nm.

  • Pogon: 3/4"
  • Primeren za privijanje v desno in levo
  • Jasno slišni in občuten klik pri doseženem navoru
  • Natančna nastavitev navora z lahko berljivo lestvico
  • Ustreza DIN EN ISO 6789-1:2017
  • Zahtevano podaljšek omogoča večjo ročno moč
  • Možnost preklopa med levo in desno stranjo
  • Dobavljeno v robustni transportni škatli

Opomba

  • Priložena izjava o skladnosti in serijska številka
  • Skupna dolžina: 1750 mm (ključ 1250 mm + podaljšek 500 mm)
  • Priporočena redna kalibracija vsakih 12 mesecev ali po 5.000 ciklih
  • Na voljo v ORSYfleet upravljanju voznega parka