Set Absorber "Road" (2 x 10 kg), sredstvo za odstranjevanje oljnih madežev (1 L), omelo, lopatica in vedro

39,9
39,9

Set vključuje 2× absorber “Road” (10 kg), 1 L sredstva za odstranjevanje oljnih madežev, omelo, lopatico in vedro. Celostna rešitev za hitro posipanje, vpijanje in čiščenje oljnih madežev na cestiščih in delovnih površinah.

Priloge
Art.-Št.: AW202512043
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Absorber ROAD-III / R, 10 kg

Visoko vpojen granuliran absorbent za hitro in učinkovito vpijanje olj in drugih tekočin na trdnih in cestnih površinah. Primeren za zunanjo in notranjo uporabo.

  • 1 kg granulat vpije cca.: 1,0 l olja
  • Primeren za tekočine: olja, goriva, kisline, alkalije, AdBlue, voda
  • Fina kapilarna zgradba granulata – hitra absorpcija
  • Univerzalna uporaba
  • Ostane kompakten tudi po vpijanju
  • Ne prši, se ne razsipa in ne tvori prahu
  • Ni nevarnosti zdrsa pri hoji ali vožnji po granulatu
  • SRT (nemški preizkus zdrsa) vrednost: 0 % – maksimalna varnost pri hoji/vožnji

Opozorilo

Absorber je namenjen vpijanju olj na trdnih in cestnih površinah. Ni primeren za uporabo na prostem pri visoki vlagi, saj ne sme biti ploven.

Sredstvo za odstranjevanje oljnih madežev, 1000 ml

Hitro hlapljivo čistilo za temeljito odstranjevanje oljnih madežev, primerno za različne površine. Biološko razgradljivo.

  • Vsebina: 1000 ml
  • Embalaža: posoda
  • Vonj: nevtralen
  • Barva: brezbarvna
  • Kemijska osnova: etil acetat
  • Gostota: 0,937 g/cm³ pri 20 °C
  • Min. temperatura shranjevanja: –4 °C
  • Rok uporabnosti: 24 mesecev
  • Brez AOC in DoC
  • Biološko razgradljivo po OECD
  • Brez aromatov, barvil in površinsko aktivnih snovi

Opomba

Pred uporabo plastenko dobro pretresite, saj se tekočina in vezivo med skladiščenjem ločita.

Pločevinasta lopatica z lesenim ročajem

Robustna kovinska lopatica za pometanje in pobiranje smeti, z ergonomskim lesenim ročajem.

  • Kovinska zajemalka, pobarvana v črni barvi
  • Lesen ročaj
Art. št. Naziv Kol.
089061 Absorber-road-iii/r-10 kg 1
0890610555 Sredstvo za odstranjevanje oljnih madežev-1000ml 1
0695943973 Omelo kokos - 430 mm 1
0695943971 Ploč. lopatica z lesenim ročajem 1
069577012 Vedro z ročajem-12l 1
*
*
*

Absorber ROAD-III / R, 10 kg

Visoko vpojen granuliran absorbent za hitro in učinkovito vpijanje olj in drugih tekočin na trdnih in cestnih površinah. Primeren za zunanjo in notranjo uporabo.

  • 1 kg granulat vpije cca.: 1,0 l olja
  • Primeren za tekočine: olja, goriva, kisline, alkalije, AdBlue, voda
  • Fina kapilarna zgradba granulata – hitra absorpcija
  • Univerzalna uporaba
  • Ostane kompakten tudi po vpijanju
  • Ne prši, se ne razsipa in ne tvori prahu
  • Ni nevarnosti zdrsa pri hoji ali vožnji po granulatu
  • SRT (nemški preizkus zdrsa) vrednost: 0 % – maksimalna varnost pri hoji/vožnji

Opozorilo

Absorber je namenjen vpijanju olj na trdnih in cestnih površinah. Ni primeren za uporabo na prostem pri visoki vlagi, saj ne sme biti ploven.

Sredstvo za odstranjevanje oljnih madežev, 1000 ml

Hitro hlapljivo čistilo za temeljito odstranjevanje oljnih madežev, primerno za različne površine. Biološko razgradljivo.

  • Vsebina: 1000 ml
  • Embalaža: posoda
  • Vonj: nevtralen
  • Barva: brezbarvna
  • Kemijska osnova: etil acetat
  • Gostota: 0,937 g/cm³ pri 20 °C
  • Min. temperatura shranjevanja: –4 °C
  • Rok uporabnosti: 24 mesecev
  • Brez AOC in DoC
  • Biološko razgradljivo po OECD
  • Brez aromatov, barvil in površinsko aktivnih snovi

Opomba

Pred uporabo plastenko dobro pretresite, saj se tekočina in vezivo med skladiščenjem ločita.

Pločevinasta lopatica z lesenim ročajem

Robustna kovinska lopatica za pometanje in pobiranje smeti, z ergonomskim lesenim ročajem.

  • Kovinska zajemalka, pobarvana v črni barvi
  • Lesen ročaj
Art. št. Naziv Kol.
089061 Absorber-road-iii/r-10 kg 1
0890610555 Sredstvo za odstranjevanje oljnih madežev-1000ml 1
0695943973 Omelo kokos - 430 mm 1
0695943971 Ploč. lopatica z lesenim ročajem 1
069577012 Vedro z ročajem-12l 1