50 x Basic lamelna plošča za železo 115-40, prozorna očala in sprej za varjenje (400 ml)

59,9
59,9
Lamelna upognjena plošča za železo (40/60/80/120), očala EN166 Askella in sprej za varjenje Perfect (400 ml) za pripravo površin in čistejše varjenje z zaščito oči.
Priloge
Art.-Št.: AW202512452
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Upognjena lamelna plošča RED LINE

Lamelna brusna plošča za učinkovito brušenje z enakomerno obrabo in dobrim udobjem pri delu.

  • Visok učinek brušenja zaradi večjega števila brusnih lamel
  • Zelo široko področje uporabe
  • Enakomerna poraba brusne površine do popolne obrabe lamel
  • Izrazita fleksibilnost in brušenje brez pretiranih vibracij
  • Nizek nivo hrupa
  • Uporaba brez podpornega krožnika

Očala EN166 Askella, prozorna (Art.-Št.: 0899103170)

Športna zaščitna očala z visokim udobjem pri nošenju.

  • Material zaščitne leče: polikarbonat
  • UV-zaščita: 380 nm
  • Mehanska odpornost: F (45 m/s) v skladu z EN 166
  • Športna zasnova, majhna teža
  • Popolno prileganje in pokritost oči
  • Premaz zunaj/znotraj: odporen na praske
  • Nastavljiv nosni mostiček iz nedrseče gume

Sprej za varjenje Perfect 400 ml (Art.-Št.: 0893102100)

Biološki varilni zaščitni sprej za aluminij, konstrukcijsko jeklo, barvne kovine, nerjavno jeklo in šobe varilnih gorilnikov; preprečuje prijem varilnih iskric in olajša čiščenje.

  • Vsebina: 400 ml
  • Barva: bela
  • Pakiranje: aerosolna pločevinka
  • Kemična osnova: oljna emulzija
  • Gostota: 0,974 g/cm³ (pri 20 °C)
  • pH-vrednost: 9,3
  • Rok trajanja od datuma proizvodnje: 24 mesecev
  • Stabilnost proti tečenju; tiksotropno – ostane na vertikalnih površinah brez stekanja in kapljanja
  • Prispeva k optimalnemu varjenju in preprečuje nastanek korozijskih mest
  • Neškodljivo pri nadaljnjem cinkanju in lakiranju
  • Enostavno odstranjevanje varilnih ostankov
  • Hladilni učinek lahko zmanjša nastanek barvnih odtenkov pri varjenju VA
  • Brez silikona
  • Zaščita proti koroziji: tanek film deluje kot začasna zaščita
  • Brez topil
Specifikacije izdelkov
* *
Zrnavost 40
*
*
*

Upognjena lamelna plošča RED LINE

Lamelna brusna plošča za učinkovito brušenje z enakomerno obrabo in dobrim udobjem pri delu.

  • Visok učinek brušenja zaradi večjega števila brusnih lamel
  • Zelo široko področje uporabe
  • Enakomerna poraba brusne površine do popolne obrabe lamel
  • Izrazita fleksibilnost in brušenje brez pretiranih vibracij
  • Nizek nivo hrupa
  • Uporaba brez podpornega krožnika

Očala EN166 Askella, prozorna (Art.-Št.: 0899103170)

Športna zaščitna očala z visokim udobjem pri nošenju.

  • Material zaščitne leče: polikarbonat
  • UV-zaščita: 380 nm
  • Mehanska odpornost: F (45 m/s) v skladu z EN 166
  • Športna zasnova, majhna teža
  • Popolno prileganje in pokritost oči
  • Premaz zunaj/znotraj: odporen na praske
  • Nastavljiv nosni mostiček iz nedrseče gume

Sprej za varjenje Perfect 400 ml (Art.-Št.: 0893102100)

Biološki varilni zaščitni sprej za aluminij, konstrukcijsko jeklo, barvne kovine, nerjavno jeklo in šobe varilnih gorilnikov; preprečuje prijem varilnih iskric in olajša čiščenje.

  • Vsebina: 400 ml
  • Barva: bela
  • Pakiranje: aerosolna pločevinka
  • Kemična osnova: oljna emulzija
  • Gostota: 0,974 g/cm³ (pri 20 °C)
  • pH-vrednost: 9,3
  • Rok trajanja od datuma proizvodnje: 24 mesecev
  • Stabilnost proti tečenju; tiksotropno – ostane na vertikalnih površinah brez stekanja in kapljanja
  • Prispeva k optimalnemu varjenju in preprečuje nastanek korozijskih mest
  • Neškodljivo pri nadaljnjem cinkanju in lakiranju
  • Enostavno odstranjevanje varilnih ostankov
  • Hladilni učinek lahko zmanjša nastanek barvnih odtenkov pri varjenju VA
  • Brez silikona
  • Zaščita proti koroziji: tanek film deluje kot začasna zaščita
  • Brez topil
Specifikacije izdelkov
Zrnavost 40