¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
MATICA VTISNA RG-6KT(0,5-3,0)-A3K-21,5-M6-ZAPRTA
MATICA VTISNA RG-6KT(0,5-3,0)-A3K-21,5-M6-ZAPRTA
Priloge
Art.-Št.:
0918441106
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
Cink, debelina plasti 8, sijoč, modrikast do modrikasto iridescenten
V skladu z RoHS
Da
Tip navoja x nazivni premer
M6
Dolžina
21.5 mm
Premer glave
13.0 mm
Zunanji premer
8.95 mm
Višina glave
1.5 mm
Dolžina vijačenja
16 mm
Min./max. razpon prijema
0.5-3.0 mm
Obremenitev pri napetostnem lomljenju
19100 N
Obremenitev pri strižnem lomljenju
3430 N
Max. moment zategovanja
17 Nm
Podrobnosti o steblu
Z šestkotnim steblom
Tip glave
Ravna glava (FL)
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Material
Jeklo
Površina
Cink, debelina plasti 8, sijoč, modrikast do modrikasto iridescenten
V skladu z RoHS
Da
Tip navoja x nazivni premer
M6
Dolžina
21.5 mm
Premer glave
13.0 mm
Zunanji premer
8.95 mm
Višina glave
1.5 mm
Dolžina vijačenja
16 mm
Min./max. razpon prijema
0.5-3.0 mm
Obremenitev pri napetostnem lomljenju
19100 N
Obremenitev pri strižnem lomljenju
3430 N
Max. moment zategovanja
17 Nm
Podrobnosti o steblu
Z šestkotnim steblom
Tip glave
Ravna glava (FL)
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
VLOŽEK PVC ZA PLOČEVINO VW/AUDI
050087932
MATICA PVC-4KT-VTISNA ZA VW/AUDI ČRNA
0501101233
50 x Basic lamelna plošča za železo 115-40, prozorna očala in sprej za varjenje (400 ml)
AW202512452
Lamelna upognjena plošča za železo (40/60/80/120), očala EN166 Askella in sprej za varjenje Perfect (400 ml) za pripravo površin in čistejše varjenje z zaščito oči.
50 x Basic brusna plošča za železo 125 x 6 mm + zaščitne usnjene rokavice, vel. 10
AW202512461
Set vsebuje 50 x brusne plošče za železo 125 ali 230 in usnjene zaščitne rokavice Driver Classic za varno in učinkovito brušenje.
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: