Dvokomponentni nož z drsnikom (9/18/25 mm) + 10 rezil

Komplet vsebuje dvokomponentni nož z drsnikom (9/18/25 mm) ter 10 nadomestnih rezil. Namenjen je natančnemu in varnemu rezanju, dodatna rezila pa zagotavljajo vedno ostro rezilo in neprekinjeno delo.
Na voljo v Različice: 6
PRIKAŽI IZVEDBE
Art. št. Naziv Kol. Art. št. Cena
071566 294 Cutter-2k-h9 mm-l160 mm 1 AW202512277 7,99
071566 07 Rezilo nadomestno-h9 mm-standard 10
071566 294 Cutter-2k-h9 mm-l160 mm 1 AW202512278 8,99
071566 073 Rezilo nadomestno-h9 mm-black 10
071566 294 Cutter-2k-h9 mm-l160 mm 1 AW202512279 9,99
071566 074 Rezilo nadomestno s 30° konico l73 mm 10
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
Art. št. Naziv Kol. Art. št. Cena
071566 294 Cutter-2k-h9 mm-l160 mm 1 AW202512277 7,99
071566 07 Rezilo nadomestno-h9 mm-standard 10
071566 294 Cutter-2k-h9 mm-l160 mm 1 AW202512278 8,99
071566 073 Rezilo nadomestno-h9 mm-black 10
071566 294 Cutter-2k-h9 mm-l160 mm 1 AW202512279 9,99
071566 074 Rezilo nadomestno s 30° konico l73 mm 10
*
*
*