24 x večnamensko mazivo Multi, 400 ml

89,9
89,9
Večnamensko mazivo Multi Cobra 400 ml je vsestransko pršilo z večnamensko razpršilno glavo za mazanje, rahljanje in zaščito različnih mehanizmov. Ustavi škripanje, sprošča zagozdene dele, izpodriva vlago ter ščiti pred korozijo in zmrzovanjem.
Priloge
Art.-Št.: AW202512234
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Večnamensko mazivo Multi Cobra 400 ml (Art.-Št.: 0893055400)

Vsestransko uporabno večnamensko pršilo za mazanje, rahljanje in zaščito različnih komponent, z večnamensko razpršilno glavo.

  • Vsebina: 400 ml
  • Kemična osnova: mineralno olje
  • Barva: svetlo rjava, prozorna
  • Temperatura nanosa (min./maks.): -10 do 40 °C
  • Temperaturno območje uporabe (min./maks.): -30 do 130 °C
  • Skladiščenje/življenjska doba izdelka: 24 mesecev
  • Brez silikona: da
  • Brez kislin: da
  • Brez smole: da
  • Brez AOX: da
  • Vsebuje belo/mineralno olje: ne
  • Kinematična viskoznost osnovnega olja: 30 cSt (merjeno pri 40 °C)
  • Embalaža: aerosolna doza
  • Neto masa: 270 g
  • Pogoji skladiščenja (od izdelave): pri 20 °C
  • Utrdi škripanje in omogoča gladko gibanje tam, kjer je nekaj zataknjeno ali zarjavelo
  • Čisti in neguje plastične in kovinske dele (npr. obloge, ohišja)
  • Podmazuje zapore, tečaje, puše, verige in ključavnice
  • Rahlja zarjavele kovinske dele
  • Zaščita pred korozijo za kovinske in električne komponente
  • Preprečuje zmrzovanje cilindrov ključavnic in zapiral
  • Odporno na vodo in izpodriva vlago (primerno za elektriko/elektroniko)
  • Ne napada gume, laka ali plastike
Specifikacije izdelkov
* *
Pakiranje 24 kosov
*
*
*

Večnamensko mazivo Multi Cobra 400 ml (Art.-Št.: 0893055400)

Vsestransko uporabno večnamensko pršilo za mazanje, rahljanje in zaščito različnih komponent, z večnamensko razpršilno glavo.

  • Vsebina: 400 ml
  • Kemična osnova: mineralno olje
  • Barva: svetlo rjava, prozorna
  • Temperatura nanosa (min./maks.): -10 do 40 °C
  • Temperaturno območje uporabe (min./maks.): -30 do 130 °C
  • Skladiščenje/življenjska doba izdelka: 24 mesecev
  • Brez silikona: da
  • Brez kislin: da
  • Brez smole: da
  • Brez AOX: da
  • Vsebuje belo/mineralno olje: ne
  • Kinematična viskoznost osnovnega olja: 30 cSt (merjeno pri 40 °C)
  • Embalaža: aerosolna doza
  • Neto masa: 270 g
  • Pogoji skladiščenja (od izdelave): pri 20 °C
  • Utrdi škripanje in omogoča gladko gibanje tam, kjer je nekaj zataknjeno ali zarjavelo
  • Čisti in neguje plastične in kovinske dele (npr. obloge, ohišja)
  • Podmazuje zapore, tečaje, puše, verige in ključavnice
  • Rahlja zarjavele kovinske dele
  • Zaščita pred korozijo za kovinske in električne komponente
  • Preprečuje zmrzovanje cilindrov ključavnic in zapiral
  • Odporno na vodo in izpodriva vlago (primerno za elektriko/elektroniko)
  • Ne napada gume, laka ali plastike
Specifikacije izdelkov
Pakiranje 24 kosov