KICKOFF2026 / 1.428

Set z nedrsečim granulatom za vpijanje olja in ostalih tekočih sredstev na trdnih površinah in cestnih površinah ter ostalimi pripomočki.
Priloge
Art.-Št.: AW202512219
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Absorber Road III 10 kg (Art.-Št.: 089061)

Nedrseči granulat za vpijanje olj in drugih tekočin na trdnih in cestnih površinah.

  • Visoko vpojen in hitro delujoč
  • Manjša poraba in posledično nižji stroški odstranjevanja
  • 1 kg granulata vpije cca. 1,01 l olja
  • Fina kapilarna zasnova vpije tekočino in jo zadrži
  • Univerzalna uporaba: za tekočine, kisline, alkalije, AdBlue in vodo
  • Za notranjo in zunanjo uporabo; enostavna uporaba
  • Ostane kompakten tudi po absorpciji
  • Ne praši, se ne razpusti in se enostavno pospravi
  • Nedrseč: brez nevarnosti zdrsa pri hoji ali vožnji po granulah

Sredstvo za odstranjevanje oljnih madežev 1000 ml (Art.-Št.: 0890610555)

Zelo učinkovito sredstvo za raztapljanje in vezavo olj ter maščob; hitro hlapljivo za temeljito in globinsko odstranjevanje madežev.

  • Vsebina: 1000 ml
  • Embalaža: posoda
  • Vonj: nevtralen
  • Barva: brezbarvno
  • Kemična osnova: etil acetat
  • Gostota: 0,937 g/cm³ (pri 20 °C)
  • Minimalna temperatura vžiga: -4 °C
  • Rok uporabe od datuma proizvodnje: 24 mesecev
  • Brez AOX: da
  • Biološko razgradljivo: da (po OECD merilih)
  • > 98 % po OECD testni metodi 303 A
  • Brez aromatov
  • Brez površinsko aktivnih snovi in barvil
  • Pred uporabo močno pretresite (vezivo se usede na dno)

Pločevinasta lopatica z lesenim ročajem (Art.-Št.: 0695943971)

Robustna kovinska lopatica za pometanje in pobiranje smeti.

  • Z lesenim ročajem
  • Črna barva

Vedro z ročajem 12 l (Art.-Št.: 069577012)

Plastično vedro za splošno uporabo.

  • Vsebina: 12 l
  • Material: PE (polietilen)
  • Barva: črna
  • Premer: 31 cm
  • Višina: 20 cm
*
*
*

Absorber Road III 10 kg (Art.-Št.: 089061)

Nedrseči granulat za vpijanje olj in drugih tekočin na trdnih in cestnih površinah.

  • Visoko vpojen in hitro delujoč
  • Manjša poraba in posledično nižji stroški odstranjevanja
  • 1 kg granulata vpije cca. 1,01 l olja
  • Fina kapilarna zasnova vpije tekočino in jo zadrži
  • Univerzalna uporaba: za tekočine, kisline, alkalije, AdBlue in vodo
  • Za notranjo in zunanjo uporabo; enostavna uporaba
  • Ostane kompakten tudi po absorpciji
  • Ne praši, se ne razpusti in se enostavno pospravi
  • Nedrseč: brez nevarnosti zdrsa pri hoji ali vožnji po granulah

Sredstvo za odstranjevanje oljnih madežev 1000 ml (Art.-Št.: 0890610555)

Zelo učinkovito sredstvo za raztapljanje in vezavo olj ter maščob; hitro hlapljivo za temeljito in globinsko odstranjevanje madežev.

  • Vsebina: 1000 ml
  • Embalaža: posoda
  • Vonj: nevtralen
  • Barva: brezbarvno
  • Kemična osnova: etil acetat
  • Gostota: 0,937 g/cm³ (pri 20 °C)
  • Minimalna temperatura vžiga: -4 °C
  • Rok uporabe od datuma proizvodnje: 24 mesecev
  • Brez AOX: da
  • Biološko razgradljivo: da (po OECD merilih)
  • > 98 % po OECD testni metodi 303 A
  • Brez aromatov
  • Brez površinsko aktivnih snovi in barvil
  • Pred uporabo močno pretresite (vezivo se usede na dno)

Pločevinasta lopatica z lesenim ročajem (Art.-Št.: 0695943971)

Robustna kovinska lopatica za pometanje in pobiranje smeti.

  • Z lesenim ročajem
  • Črna barva

Vedro z ročajem 12 l (Art.-Št.: 069577012)

Plastično vedro za splošno uporabo.

  • Vsebina: 12 l
  • Material: PE (polietilen)
  • Barva: črna
  • Premer: 31 cm
  • Višina: 20 cm