Križni linijski laser z žarkom zelene barve, 2 x 180°, polnilno baterijo in stojalom nastavljivim od 668 do 1.580mm

549
549

Križni linijski laser z žarkom zelene barve, 2 x 180°/3 x 360°, polnilno baterijo in stojalom nastavljivim od 668 do 1.580mm. Laser je primeren za notranjo in zunanjo uporabo z zelo dobro vidnimi zelenimi laserskimi linijami.

Priloge
Art.-Št.: AW202512196
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Laser križni CLG18

Samonivelirni križni linijski laser za notranjo in zunanjo uporabo z zelo dobro vidnimi zelenimi laserskimi linijami. Robustno ohišje in možnost dela tudi z laserskim sprejemnikom za večje razdalje.

  • Laserski razred: 2
  • Natančnost niveliranja: ±2 mm/10 m
  • Območje samoniveliranja: ±4°
  • Domet brez sprejemnika: 35 m
  • Domet s sprejemnikom: 80 m
  • Temperaturno območje uporabe: −10 do +50 °C
  • Zaščita: IP54
  • Napajanje: Li-ion; možnost uporabe tudi z alkalnimi baterijami (z držalom)
  • Čas delovanja baterije: do 28 ur
  • Samodejni nadzor niveliranja; ob prekoračitvi območja samoniveliranja linije utripajo
  • Nastavljiva svetlost in enostavno upravljanje (vklop/izklop linij)
  • Pritrditev na magnetne površine; možnost montaže na 1/4" ali 5/8" stativ z nosilcem
  • Mere: 110 × 65 × 100 mm

Stojalo za laserski merilnik WDM-665 (660–1800 mm), 1/4"

Robusten aluminijasti stativ z gibljivo glavo za stabilno in natančno postavitev laserskih merilnikov.

  • Višina (min./max.): 660–1800 mm
  • Priključni navoj: 1/4"
  • Hitro postavljanje in zlaganje s hitrim vpenjanjem in krilno matico
  • Gibljiva glava z možnostjo vrtenja in nagibanja za natančno poravnavo naprave
  • Razširitveni omejevalec za stabilnejši stoj
  • Gumirane noge za zaščito občutljivih površin pred praskami

Laser multi-linijski MLPG-22

Samonivelirni multi-linijski laser za notranjo in zunanjo uporabo s tremi zelo vidnimi zelenimi 360° laserskimi linijami. Primeren za hitro poravnavo in natančno niveliranje tudi v zahtevnih pogojih.

  • Laserski razred: 2
  • Natančnost niveliranja: ±2 mm/10 m
  • Območje samoniveliranja: ±4°
  • Domet brez sprejemnika: 35 m
  • Domet s sprejemnikom: 70 m
  • Temperaturno območje uporabe: −10 do +40 °C
  • Zaščita: IP54
  • Napajanje: Li-ion; možnost delovanja tudi z baterijami (z držalom)
  • Čas delovanja baterije: do 11 ur
  • Samoniveliranje v nekaj sekundah; ob prekoračitvi območja samoniveliranja linije utripajo
  • Nastavljiva svetlost laserskih linij za nižjo porabo energije
  • Kompaktno, robustno ohišje; primerno za prenašanje
  • Fleksibilna pritrditev: magnetne površine ter montaža na 1/4" ali 5/8" stativ z nosilcem
  • Mere: 120 × 110 × 160 mm
Specifikacije izdelkov
* *
Število laserjev 2
*
*
*

Laser križni CLG18

Samonivelirni križni linijski laser za notranjo in zunanjo uporabo z zelo dobro vidnimi zelenimi laserskimi linijami. Robustno ohišje in možnost dela tudi z laserskim sprejemnikom za večje razdalje.

  • Laserski razred: 2
  • Natančnost niveliranja: ±2 mm/10 m
  • Območje samoniveliranja: ±4°
  • Domet brez sprejemnika: 35 m
  • Domet s sprejemnikom: 80 m
  • Temperaturno območje uporabe: −10 do +50 °C
  • Zaščita: IP54
  • Napajanje: Li-ion; možnost uporabe tudi z alkalnimi baterijami (z držalom)
  • Čas delovanja baterije: do 28 ur
  • Samodejni nadzor niveliranja; ob prekoračitvi območja samoniveliranja linije utripajo
  • Nastavljiva svetlost in enostavno upravljanje (vklop/izklop linij)
  • Pritrditev na magnetne površine; možnost montaže na 1/4" ali 5/8" stativ z nosilcem
  • Mere: 110 × 65 × 100 mm

Stojalo za laserski merilnik WDM-665 (660–1800 mm), 1/4"

Robusten aluminijasti stativ z gibljivo glavo za stabilno in natančno postavitev laserskih merilnikov.

  • Višina (min./max.): 660–1800 mm
  • Priključni navoj: 1/4"
  • Hitro postavljanje in zlaganje s hitrim vpenjanjem in krilno matico
  • Gibljiva glava z možnostjo vrtenja in nagibanja za natančno poravnavo naprave
  • Razširitveni omejevalec za stabilnejši stoj
  • Gumirane noge za zaščito občutljivih površin pred praskami

Laser multi-linijski MLPG-22

Samonivelirni multi-linijski laser za notranjo in zunanjo uporabo s tremi zelo vidnimi zelenimi 360° laserskimi linijami. Primeren za hitro poravnavo in natančno niveliranje tudi v zahtevnih pogojih.

  • Laserski razred: 2
  • Natančnost niveliranja: ±2 mm/10 m
  • Območje samoniveliranja: ±4°
  • Domet brez sprejemnika: 35 m
  • Domet s sprejemnikom: 70 m
  • Temperaturno območje uporabe: −10 do +40 °C
  • Zaščita: IP54
  • Napajanje: Li-ion; možnost delovanja tudi z baterijami (z držalom)
  • Čas delovanja baterije: do 11 ur
  • Samoniveliranje v nekaj sekundah; ob prekoračitvi območja samoniveliranja linije utripajo
  • Nastavljiva svetlost laserskih linij za nižjo porabo energije
  • Kompaktno, robustno ohišje; primerno za prenašanje
  • Fleksibilna pritrditev: magnetne površine ter montaža na 1/4" ali 5/8" stativ z nosilcem
  • Mere: 120 × 110 × 160 mm
Specifikacije izdelkov
Število laserjev 2