Globinski sesalec, čistilo BMF in dodatki

469
469

Globinski sesalec s šamponom, prišilko in krtačo za temeljito globinsko čiščenje za učinkovito pranje in osvežitev.

Priloge
Art.-Št.: AW202512188
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Sesalec globinski-el (SEG10 Compact) (Art. št.: 0701114000)

Zmogljiva pršilna ekstrakcijska naprava za čiščenje oblazinjenega pohištva ter odstranjevanje madežev na preprogah.

  • Odlični rezultati odvajanja vode: izredno nizka preostala vlaga po čiščenju, zato je očiščeno oblazinjenje/preproge možno hitro ponovno uporabljati
  • Idealno za čiščenje oblazinjenj in notranjosti vozil
  • Stalen nadzor nad postopkom čiščenja in odsesavanjem vode zahvaljujoč velikemu prozornemu pokrovu
  • Praktičen ročaj za prenašanje ter držala za vrvico in nastavek za enostaven transport
  • Kompakten dizajn, ki prihrani prostor
  • Opozorilo: za pravilno ekstrakcijo je treba šobo premikati vodoravno po tleh ali oblazinjenju

Čistilo BMF-5L (Art. št.: 08931182)

Okolju prijazno čistilo za podvige, stroje in vozila.

  • Brez fosfatov, topil in jedkih snovi
  • Zelo dobro biološko razgradljivo
  • Uporaba: mehansko, ročno ali v visokotlačnih napravah
  • Močno raztaplja maščobe, hkrati pa je blago do materialov
  • Ne napada barve, gume ali plastike
  • pH: 9,4
  • Brez silikona
  • Brez AOX

Izlivna pipa 5 L (Art. št.: 089130201)

Nalivni ventil za enostavno, hitro in čisto izlivanje ter prelivanje tekočin.

  • Nazivna širina DN: DN 45
  • Teža (na kos): 40 g
  • Enostavno doziranje brez brbotanja
  • Nagibni rob za čisto doziranje tudi v ozke vratove z navojem
  • Lahkotno delovanje ročice
  • Pretok: > 5 litrov/min
  • Odporna proti številnim kemikalijam
  • Primerno za stik z živili

Pršilka ročna 500 ml – 360° (Art. št.: 0891502360)

Sesalni sistem, odporen na topila, omogoča 360° pršenje (tudi nad glavo).

  • Za zanesljivo delo nad glavo, pod kotom ali navpično
  • Ergonomska, robustna pršilna glava z dolgim ročajem
  • Delo brez utrujenosti zaradi majhne delovne sile
  • Udobno upravljanje s tremi prsti
  • Krmilna šoba z možnostjo zaklepa
  • Nastavitev pršenja od meglice do curka
  • Preprečuje uhajanje kemikalij med transportom
  • Prozorna, nezlomljiva posoda 0,5 l; nivo polnjenja je viden
  • Dobra stabilnost zaradi stožčaste oblike
  • Meritve v korakih po 100 ml
  • Pomoč pri polnjenju in mešanju
  • Zapisljiva nalepka ter prostor za vpis vsebine in varnostnih navodil

Ščetka za površine iz blaga – rdeča 175 × 90 × 110 mm (Art. št.: 0891350500)

Za krtačenje prahu in dlak z avtomobilskih sedežev, oblazinjenega pohištva in preprog.

  • Trde ščetine – primerna tudi za nanašanje čistil pri čiščenju oblazinjenja in preprog
  • Ergonomski ročaj za preprosto uporabo
*
*
*

Sesalec globinski-el (SEG10 Compact) (Art. št.: 0701114000)

Zmogljiva pršilna ekstrakcijska naprava za čiščenje oblazinjenega pohištva ter odstranjevanje madežev na preprogah.

  • Odlični rezultati odvajanja vode: izredno nizka preostala vlaga po čiščenju, zato je očiščeno oblazinjenje/preproge možno hitro ponovno uporabljati
  • Idealno za čiščenje oblazinjenj in notranjosti vozil
  • Stalen nadzor nad postopkom čiščenja in odsesavanjem vode zahvaljujoč velikemu prozornemu pokrovu
  • Praktičen ročaj za prenašanje ter držala za vrvico in nastavek za enostaven transport
  • Kompakten dizajn, ki prihrani prostor
  • Opozorilo: za pravilno ekstrakcijo je treba šobo premikati vodoravno po tleh ali oblazinjenju

Čistilo BMF-5L (Art. št.: 08931182)

Okolju prijazno čistilo za podvige, stroje in vozila.

  • Brez fosfatov, topil in jedkih snovi
  • Zelo dobro biološko razgradljivo
  • Uporaba: mehansko, ročno ali v visokotlačnih napravah
  • Močno raztaplja maščobe, hkrati pa je blago do materialov
  • Ne napada barve, gume ali plastike
  • pH: 9,4
  • Brez silikona
  • Brez AOX

Izlivna pipa 5 L (Art. št.: 089130201)

Nalivni ventil za enostavno, hitro in čisto izlivanje ter prelivanje tekočin.

  • Nazivna širina DN: DN 45
  • Teža (na kos): 40 g
  • Enostavno doziranje brez brbotanja
  • Nagibni rob za čisto doziranje tudi v ozke vratove z navojem
  • Lahkotno delovanje ročice
  • Pretok: > 5 litrov/min
  • Odporna proti številnim kemikalijam
  • Primerno za stik z živili

Pršilka ročna 500 ml – 360° (Art. št.: 0891502360)

Sesalni sistem, odporen na topila, omogoča 360° pršenje (tudi nad glavo).

  • Za zanesljivo delo nad glavo, pod kotom ali navpično
  • Ergonomska, robustna pršilna glava z dolgim ročajem
  • Delo brez utrujenosti zaradi majhne delovne sile
  • Udobno upravljanje s tremi prsti
  • Krmilna šoba z možnostjo zaklepa
  • Nastavitev pršenja od meglice do curka
  • Preprečuje uhajanje kemikalij med transportom
  • Prozorna, nezlomljiva posoda 0,5 l; nivo polnjenja je viden
  • Dobra stabilnost zaradi stožčaste oblike
  • Meritve v korakih po 100 ml
  • Pomoč pri polnjenju in mešanju
  • Zapisljiva nalepka ter prostor za vpis vsebine in varnostnih navodil

Ščetka za površine iz blaga – rdeča 175 × 90 × 110 mm (Art. št.: 0891350500)

Za krtačenje prahu in dlak z avtomobilskih sedežev, oblazinjenega pohištva in preprog.

  • Trde ščetine – primerna tudi za nanašanje čistil pri čiščenju oblazinjenja in preprog
  • Ergonomski ročaj za preprosto uporabo