Popular products from category Kfz/Nfz specialno olje
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
1/2ZO KFT-SHRDRH-EINSATZ TX 40 61MM
1952001185
PODALJŠEK12,5 (1/2") 2762
1952000041
KOVINSKI LIDL BOX
0997694718
VTIČNICA ZA SPOTER 0691500290
0997508233
KOVČEK PLASTIČNI 071471 25
0997332383
5-STERNSCHRAUBENDREHER 2715-20H
1952000339
Za Mercedes-Benz.
Prva
Prejšnja
1
...
22
23
24
...
39
Naslednja
Zadnja
Kfz/Nfz specialno olje
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Sila napetosti
Pobriši vse
8000 N
Min./max. premer bata
Pobriši vse
60-120 mm
70-100 mm
Dolžina
Pobriši vse
1080 mm
14,5 mm
160 mm
220 mm
265 mm
290 mm
300 mm
315 mm
332 mm
4 mm
54,5 mm
60 mm
80 mm
Teža izdelka (na kos)
Pobriši vse
1000.000 g
1145.000 g
12911.000 g
15199.000 g
180.000 g
1800.000 g
188.000 g
192.000 g
2042.000 g
2269.000 g
2410.000 g
2450.000 g
24810.000 g
2721.400 g
320.000 g
340.000 g
35.680 g
350.000 g
416.200 g
6605.000 g
6700.000 g
745.000 g
791.000 g
PREMER
Pobriši vse
77 mm
POGON
Pobriši vse
1 palec
1/2 palca
1/4 palca
3/4 palca
3/8 palca
46 mm
Širina
Pobriši vse
270 mm
300 mm
510 mm
85 mm
Višina
Pobriši vse
120 mm
134,1 mm
135 mm
240 mm
50 mm
76 mm
80 mm
87 mm
Dolžina rezila pile
Pobriši vse
155 mm
Dolžina 2
Pobriši vse
42 mm
Spojni navoj
Pobriši vse
1/2 palca
Število kosov
Pobriši vse
10 KOSOV
16 KOSOV
22 KOSOV
31 KOSOV
38 KOSOV
4 KOSI
6 KOSOV
8 KOSOV
9 KOSOV
Oblikovanje
Pobriši vse
0 - se ne uporablja
Vrsta pogona
Pobriši vse
Kvadratni
Notranji kvadrat
Zunanji šestkotnik
Največji tlak
Pobriši vse
700 barov
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki