KABELSKA TULKA ISO-ZELENA 6,0 X12,0

Toleranca meritev po DIN 46228 del 4
•Material:
Baker
•Površina:
Pločevinasta
•Brez halogenov:
Da.
Priloge
Art.-Št.: 055710060
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

•Vstopni lijak iz polipropilena
•Izdelano v Nemčiji
Specifikacije izdelkov
* *
Prečni prerez žice 6 mm²
Barva Zelena
Dolžina 20 mm
Dolžina rokava 12 mm
Notranji premer rokava 3,5 mm
Debelina stene rokava 0,2 mm
Notranji premer lijaka za vstavljanje 6,3 mm
Višina vstavitvenega tunela 8 mm
Debelina stene lijaka za vstavljanje 0,3 mm
Največja temperaturna odpornost 105 °C
Material Baker
Površina kositer, debelina plasti 5, površina z visokim sijajem, prozorna
Brez halogenov Da
*
*
*

•Vstopni lijak iz polipropilena
•Izdelano v Nemčiji
Specifikacije izdelkov
Prečni prerez žice 6 mm²
Barva Zelena
Dolžina 20 mm
Dolžina rokava 12 mm
Notranji premer rokava 3,5 mm
Debelina stene rokava 0,2 mm
Notranji premer lijaka za vstavljanje 6,3 mm
Višina vstavitvenega tunela 8 mm
Debelina stene lijaka za vstavljanje 0,3 mm
Največja temperaturna odpornost 105 °C
Material Baker
Površina kositer, debelina plasti 5, površina z visokim sijajem, prozorna
Brez halogenov Da