Izolacijski materiali in trakovi

Popular products from category Izolacijski materiali in trakovi

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

TRAK POVIJALNI-SREBRN-PE-70MMX5MX2MM

0874105061

Primerno za FLEXEN® PE-zaščitno cev

  • Material: PE - Polietilen
  • Izvedba: Eno stran prekrita s folijo
  • Barva: Srebrna
  • Širina: 70 mm
  • Debelina: 2 mm
  • Dolžina: 5 m
  • Brez halogeniranih potisnih sredstev (< 0,1 %): Da
  • Brez heksabromociklododekana (< 0,1 %): Da
  • SVHC po REACH < 0,1 %: Da
  • Brez kloriranih parafinov (< 0,1 %): Da
  • Brez tris-(2-karboksi etil)-fosfina (< 0,1 %): Da
  • Brez polibromiranih difenil etrov (< 0,1 %): Da
  • Brez polibromiranih bifenilov (< 0,1 %): Da
  • Brez borovih spojin (< 0,1 %): Da
  • Brez svinca (< 0,1 %): Da
  • Brez kositra (< 0,1 %): Da.

TRAK LEPILNI-FLIS-B2-70MMX5MX2MM

0874105071

Primerno za FLEXEN Vlies-zaščitno cev B2

  • Material: Poliester vlakna
  • Izvedba: S folijo
  • Barva: Srebrna
  • Širina: 70 mm
  • Debelina: 2 mm
  • Dolžina: 5 m
  • Brez halogenov (< 0,1 %): Da
  • Brez halogeniranih potisnih sredstev (< 0,1 %): Da
  • Brez heksabromociklododekana (< 0,1 %): Da
  • SVHC po REACH < 0,1 %: Da
  • Brez kloriranih parafinov (< 0,1 %): Da
  • Brez tris-(2-karboksi etil)-fosfina (< 0,1 %): Da
  • Brez polibromiranih difenil etrov (< 0,1 %): Da
  • Brez polibromiranih bifenilov (< 0,1 %): Da
  • Brez borovih spojin (< 0,1 %): Da
  • Brez svinca (< 0,1 %): Da
  • Brez kositra (< 0,1 %): Da.

Izolacijski materiali in trakovi

Close
Filtriraj po Pobriši vse