Popular products from category Izbijači
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
IZBIJAČI-SET-8DELNI
071463 46
Premer 0,9; 1,4; 1,8; 2,4; 2,8; 3,4; 3,9 in 5,9 mm.
Prejšnja
1
2
3
4
Izbijači
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Širina konice
Pobriši vse
6 mm
Dolžina
Pobriši vse
180 mm
Širina
Pobriši vse
370 mm
Višina
Pobriši vse
52 mm
Dolžina rezila
Pobriši vse
95 mm
Globina
Pobriši vse
335 mm
Število kosov v asortimanu/sklopu
Pobriši vse
5 KOSOV
6 KOSOV
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki